Deze Harmony XB4 rode kop voor drukknop werkt met een veerretourmechanisme. Deze kop voor een drukknop biedt een ergonomische interface voor de bediening van uw machines. Het is eenvoudig te installeren en te vervangen op compatibele complete drukknopunits en contactblokken via snap-fit montage. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66 / IP67 / IP69 / IP69K beschermingsgraad. Het is uitgerust met een metalen ring. Dit maakt het ideaal voor toepassingen die een hoge slagvastheid en trillingsbestendigheid vereisen. Het is ontworpen om in een standaard 22mm uitsparing te passen , waardoor compatibiliteit wordt gegarandeerd bij installatie in reeds bestaande machines. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdigheid in het gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Terugverend
Geschikt voor verlichting
Aantal commandoposities
Met opschrift
Materiaal frontrand
Kleur knop
Met bescherming
Type knop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleur frontrand
Schakelfunctie vergrendelend
Met frontrand
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Bouwvorm lens