Installatiedozen Installatiedozen (2957 Artikelen)


ABB Inzetstuk voor 3640 1x16mm gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Deksel 3640 met 4-voudige WCD grijs gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Deksel 3640 met 2-voudige WCD grijs gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
Attema AK1-M25 IP65 met nylon wartels
Toevoegen aan bestellijst
ABB Deksel 3611 gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Kabeldoos 3640 met deksel gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Deksel 3611 met 2-voudige WCD gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Onderbak 3640 zonder deksel gerecycled kunststof
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hollewanddoos brandwerend 50mm diep
Toevoegen aan bestellijst
Attema Doos voor montage op de wand/plafond ak2-s/vk ip40
Toevoegen aan bestellijst
Prijspakker
Prijspakker

€ 13,57 / STK

Attema Ak1-m25 gietmofpakket
Toevoegen aan bestellijst

€ 45,11 / STK

Attema Ak1-ip65 met m20 schroefwartels
Toevoegen aan bestellijst
Attema Doos voor montage op de wand/plafond cable-mate ak2-ip65
Toevoegen aan bestellijst
ABB Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm 16/19mm (10)
Toevoegen aan bestellijst
ABB T.b.v.perilex 1x19mm draaibare ring inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB Haakdeksel voor inbouwdozen
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,28 / STK

Attema UHW50 hollewand inbouwdoos ø 16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB 55 mm 4x16mm laag+4x16mm hoog centraaldoos
Toevoegen aan bestellijst
Attema Afdekplaat rond ø 95 mm wit (ral 9010)
Toevoegen aan bestellijst