Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 31,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 1m zwart 9000-1 0 fase opbouw pendelophanging 1000mm Zwart 2070261
Artikelnr.: 2850612385
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail montageplaat pendel wit s-9000/122-sv-h Aluminium 40x29x10mm Zilver 2070374
Artikelnr.: 2850612301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania OneTrack Rechte verbinder Koppeling/verbinder recht 5x2.5mm² wit 9200719
Artikelnr.: 2850578723
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail medium beugel s-9000/122-m6-h Aluminium 100x29x32mm Zilver 2070378
Artikelnr.: 2850612303
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail medium pendelbeugel s-9000/122-m13-h Aluminium 40x29x10mm Zilver 2070380
Artikelnr.: 2850612305
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 1m wit 9000-1 0 fase opbouw pendelophanging 1000mm Wit 2070257
Artikelnr.: 2850612381
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 3m wit 9000-3 0 fase opbouw pendelophanging 3000mm Wit 2070259
Artikelnr.: 2850612383
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 2m wit 9000-2 0 fase opbouw pendelophanging 2000mm Wit 2070258
Artikelnr.: 2850612382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 3m zwart 9000-3 0 fase opbouw pendelophanging 3000mm Zwart 2070263
Artikelnr.: 2850612387
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CONCORD
Concord Lytespan H-Track faserail dubbel 2m zwart 9000-2 0 fase opbouw pendelophanging 2000mm Zwart 2070262
Artikelnr.: 2850612386
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
117024
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111800
|
Mechanische toebehoren voor verlichtingsarmaturen |
|
| Hoogte |
9 mm
|
| Breedte |
27 mm
|
| Onderdeel |
Nee
|
| Lengte |
100 mm
|
|---|---|
| Kleur |
Zilver
|
| Toebehoren |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Materiaal |
Aluminium
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.