Scharen Scharen (249 Artikelen)


Lowe Afkortschaar PVC buis 16-19mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelschaar Ø8mm 16mm² 700278
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelschaar Ø52mm 400mm² 700202
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelschaar Ø32mm 240mm² 700011
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Versterkte kabelschaar Ø21mm 70mm² 700001
Toevoegen aan bestellijst
Lowe Afkortschaar voor k25
Toevoegen aan bestellijst

€ 55,60 / STK

Cimco CimFlex flextang Protect 16/20mm
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Blikschaar 250mm 120280
Toevoegen aan bestellijst

€ 51,71 / STK

AMW Connect Buisknipper 5/8-3/4" (16-19 mm)
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Schaar met broekhouder ultima 50mm2 premium 790042
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kabelschaar 70mm² 120100
Toevoegen aan bestellijst

€ 58,04 / STK

Cimco 120290 buisschaar 3/4" & 5/8"
Toevoegen aan bestellijst

€ 63,40 / STK

Lowe Knipschaar flexipl.16/19
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kabelschaar tweetrapssnijbereik Ø12mm Geïsoleerd 1000 V 120112
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kanaalschaar 120292
Toevoegen aan bestellijst

€ 63,40 / STK

Lowe Onderbek v.prof.schaar
Toevoegen aan bestellijst
Weidmuller Cutting Kabelkniptang Geïsoleerd 1000 V 9002650000
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kartelschaar 700524
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kartelschaar max premium 790044
Toevoegen aan bestellijst
Lowe Bek flexiplus 3704/16+19
Toevoegen aan bestellijst