Doos voor montage in de wand/plafond Doos voor montage in de wand/plafond (694 Artikelen)

Inbouwdoos voor montage in de wand/plafond

Bij Rexel vindt u een uitgebreide selectie inbouwdozen voor het plafond en/of wanden. Of u nu zoekt naar een montagedoos, plafonddoos, centraaldoos plafond of contactdoos, wij hebben de juiste oplossing voor u. Ons assortiment omvat inbouwdozen van gerenommeerde merken zoals ABB, Legrand, Attema en Bticino. Deze merken staan bekend om hun duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Eén van de populairste modellen is de MD45 inbouwdoos, die bekend staat om zijn betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Bekijk meer

Filters

Verberg filters

ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Toevoegen aan bestellijst

€ 7,26 / STK

STK
ABB Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm 16/19mm (10)
Toevoegen aan bestellijst
Attema UHW50 hollewand inbouwdoos ø 16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB T.b.v.perilex 1x19mm draaibare ring inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB 55 mm 4x16mm laag+4x16mm hoog centraaldoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hollewanddoos brandwerend 50mm diep
Toevoegen aan bestellijst
ABB 50mm 1x16+1x19mm boorm 76mm inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
Attema U50 inbouwdoos ø 16 mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,39 / STK

STK
ABB Hollewanddoos 50mm (stuk) HW52-F
Toevoegen aan bestellijst
ABB 2-voudige inbouwdoos 50 mm 1x16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB 1x16mm/45? schoonmetselwerk inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB Montagedoos opbouwmateriaal boveninvoer
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hwd perilex boormaat 79mm inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB Centraaldoos rond 80mm hoog 10x16/19mm rondom
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hollewanddoos 50mm (grootverpakking) HW52-F
Toevoegen aan bestellijst
ABB Centraaldoos voor holle plafond 12x16/19/20mm brandwerend
Toevoegen aan bestellijst
Attema centraaldoos hol plafond ø 16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
Prijspakker
Prijspakker

€ 5,25 / STK

STK
ABB Dubbele hollewanddoos 2x16/19/20 mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hwd 50 mm 2x16mm+2x19mm inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst

€ 7,02 / STK

STK
Attema U50 inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,59 / STK

STK
ABB Vierkant 55 mm 8x16 mm bodemzijde centraaldoos
Toevoegen aan bestellijst