Inbouwdozen Inbouwdozen (1136 Artikelen)


ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Toevoegen aan bestellijst
ABB Hollewanddoos brandwerend 50mm diep
Toevoegen aan bestellijst
ABB Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm 16/19mm (10)
Toevoegen aan bestellijst
ABB T.b.v.perilex 1x19mm draaibare ring inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
Attema UHW50 hollewand inbouwdoos ø 16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB 55 mm 4x16mm laag+4x16mm hoog centraaldoos
Toevoegen aan bestellijst
Attema U50 inbouwdoos ø 16 mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,52 / STK

ABB 50mm 1x16+1x19mm boorm 76mm inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB Haakdeksel voor inbouwdozen
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,28 / STK

Attema Afdekplaat rond ø 95 mm wit (ral 9010)
Toevoegen aan bestellijst
ABB Centraaldoosdeksel rond met haak en kroonsteen extra vlak
Toevoegen aan bestellijst
ABB Centraaldoosdeksel vierkant
Toevoegen aan bestellijst

€ 1,64 / STK

ABB Hollewanddoos 50mm (stuk) HW52-F
Toevoegen aan bestellijst
Attema centraaldoos hol plafond ø 16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB 1x16mm/45? schoonmetselwerk inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
ABB 2-voudige inbouwdoos 50 mm 1x16/19mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB Montagedoos opbouwmateriaal boveninvoer
Toevoegen aan bestellijst
Attema U50 inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,73 / STK

ABB Hwd perilex boormaat 79mm inbouwdoos
Toevoegen aan bestellijst
Attema brandwerende hollewand inbouwdoos ø 16/19 mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB Centraaldoos rond 80mm hoog 10x16/19mm rondom
Toevoegen aan bestellijst