Met de Busch-Trevion®-smart touchsensoren introduceert Busch-Jaeger een nieuwe, eigentijdse en intuïtieve bedieningservaring. Verkrijgbaar als keypad en 2,4”-display. Voorzien van extra functies zoals een geïntegreerde ruimtetemperatuursensor.
Busch-Trevion® tilt huis- en gebouwbesturing naar een nieuw level. De schakelaars en het display combineren een modern, vlak ontwerp met rechte lijnen, met optimale flexibiliteit en functionaliteit. En de sensoren zijn eenvoudig te bedienen met touch & swipe, net zoals bij een smartphone. Verder is de serie verkrijgbaar in tal van Busch-Jaeger-schakelaardesigns, zodat deze voor elk interieur een passende oplossing biedt.
De Busch-Trevion®-keypad is geschikt voor zowel conventionele bediening alsook voor naadloze integratie in slimme systemen. Zo is er een 1- tot 2-voudig keypad beschikbaar voor Busch-flexTronics® en zijn er 1-, 2-, 3- en zelfs 4-voudige touchsensoren voor Busch-free@home® en KNX. De afdekking is afneembaar, zodat diverse functies als verlichting, jaloezieën of radio eenvoudig uitgebreid of gewijzigd kunnen worden op basis van veranderende wensen. En het geheel is verkrijgbaar zonder bedrukking, voorbedrukt met standaardiconen of individueel naar wens samen te stellen.
Daarnaast is de keypad voorzien van led-lichtgeleiders die de touchbediening visueel onderstrepen, de status van handelingen weergeven, en de bediening tot een bijzondere ervaring maken. Voor Busch-flexTronics® zijn dit een tweetal kleuren (in slaapstand wit, bij bediening blauw) en bij de variant voor Busch-free@home® en KNX hebben gebruikers zelfs een heel kleurenspectrum tot hun beschikking.
Tot de Busch-Trevion®-familie behoort ook een 2,4"-display met zwart glazen oppervlak. Dit biedt niet alleen een hoger contrast en dus beter zicht op het scherm, maar is ook zelfs vanuit een schuine kijkhoek goed zichtbaar; zeker op het moment dat het display op ooghoogte wordt gemonteerd. Verder geven de sensoren feedback bij aanraking (trilling). En net als bij een smartphone kan het display worden gebruikt in een dag- of nachtmodus.
Het 2,4"-display heeft een geïntegreerde buskoppeling (monoblock) en kan zowel in een Busch-free@home®- als in een KNX-systeem worden toegepast. Voor eerstgenoemde zijn er 4 pagina’s met maximaal 16 functies te integreren, voor KNX zijn dit 12 pagina’s met maximaal 12 functies. Dankzij de drie formaten (55, 63 en 70 mm) is het systeem geschikt voor schakelaarprogramma's zoals Busch-balance® SI, future® linear en Busch-art linear®.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.