2. Topics | ABB Busch-RoomTouch®
 Previous  Next

Busch-RoomTouch® 4”-paneel

Slim design voor elke omgeving

Moderne gebouwbesturing gaat tegenwoordig zoveel verder dan alleen het bedienen van de primaire functies als lichtsturing en jaloeziemanagement. Dat bewijst ook de intelligente Busch-RoomTouch® 4", geschikt voor zowel woon- als utiliteitsgebouwen.
Ontdek de Busch-RoomTouch®

De Busch-RoomTouch® 4” is een IPS-display voor de intelligente besturing van woningen, kantoren, openbare gebouwen en luxehotels. De multisensor werkt op basis van aanraking, is geschikt voor zowel Busch-free@home® als KNX, en beschikt over uitgebreide functionaliteiten. Dat alles verpakt in een eigentijds en vlak design op schakelaar formaat.

Installatie- en bedieningsgemak

Gemak begint al bij de installatie. Zo is hiervoor alleen een standaard inbouwdoos nodig en zijn verdere accessoires overbodig. Als extra voeding wordt een 24VDC-voeding gebruikt en het geelwitte aderpaar in de buskabel. Gebruikers profiteren op hun beurt van meer bedieningsgemak. Alle functies zijn te besturen en activeren via swipen of aanraken, of bij besturing van Busch-free@home® via de bijbehorende app. Door het gebruik van IPS-technologie kan men bovendien vanuit elke hoek prettig op het scherm kijken.

Uitgebreide mogelijkheden

De multisensor heeft daarnaast meer in huis dan alleen het bedienen van licht en jaloezieën. Zo beschikt het hoogwaardige apparaat onder andere over een ruimtetemperatuurregelaar en een temperatuursensor. De ingebouwde benaderingssensor schakelt het apparaat automatisch in zodra er iemand in de buurt komt. En de dag-/nachtmodus zorgt ervoor dat de helderheid van het beeldscherm zich aan het licht in de ruimte aanpast. Een binaire ingang maakt het tot slot mogelijk om bijvoorbeeld een externe sensor aan het paneel te koppelen.

Basisfuncties Busch-RoomTouch® 4”

  • 1 tot 12 bedieningselementen/pagina's
  • Primaire functie
  • Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar
  • Geïntegreerde temperatuursensor
  • Fout- en alarmmeldingen met akoestische feedback
  • Feedback bij aanraking (trilling)
  • Nabijheidssensor
  • Helderheidssensor
  • Dag-/nachtmodus
  • Binaire ingang voor bijvoorbeeld een externe temperatuursensor

Functies speciaal voor KNX

  • 10 logische functies
  • 10 wekelijkse timers 
  • 10 scène-actoren
  • 18 fout- en alarmmeldingen

Met dat alles voldoet de Busch-RoomTouch® 4” aan alle eisen van moderne vormgeving, eersteklas kwaliteit en uitgebreide functionaliteit. Ontworpen daarmee voor de gebouwen van nu en morgen.

Ontdek de Busch-RoomTouch®