JOKARI JOKARI (33 Artikelen)


Jokari Mes nr. 28H Secura + haakmes 99020007
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper coax nr.1 Secura 99020001
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Mes nr. 27 Secura 99020005
Toevoegen aan bestellijst

€ 18,44 / STK

Jokari Striptang super 4 plus Kerfdiepte instelbaar 99020075
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 99020470
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelstripper Allrounder 4 - 15mm² 99020049
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 0.2 - 4mm² 99020090
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmes Nr. 16 Standaard Ø 4-16mm
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Reservemessen 99020104
Toevoegen aan bestellijst

€ 8,72 / STK

Jokari tang nr. 12 8 - 13mm² 99020002
Toevoegen aan bestellijst
Jokari PC-striptang PVC 5 - 13mm 99020017
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmes standaard 8 - 28mm² 99020030
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 0.5 - 2.5mm² 99020120
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelstripper top coax plus 4.8 - 7.5mm² 99020021
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Beugel 50-70mm 99020476
Toevoegen aan bestellijst

€ 18,71 / STK

Jokari Mes nr. 28G Secura + recht mes 99020006
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 4 - 70mm² 99020477
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Striptang 6 - 16mm Striplengte instelbaar 99020015
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelstripper PC-CAT 4.5 - 10mm² 99020034
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Vervangingsmes beugel 99020475
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Vervangingsmes beugel 99020474
Toevoegen aan bestellijst