WIHA WIHA (58 Artikelen)


Wiha Momentschroevendraaier set 0.8 - 5N m geïsoleerd 22040674
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Schroevendraaier set (elektrisch) Geïsoleerd 1000 V 25044318
Toevoegen aan bestellijst
Wiha SlimBitset Electric Box SL/PH/PZ SB2831B951 13-delig in bliste
Toevoegen aan bestellijst
Wiha SlimBitset Electric Box 2831 TORX 7-delig in blister
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Bit slimbit electric XENO 75mm 22034590
Toevoegen aan bestellijst
Wiha binnenzeskantsleutel SW5 200mm 22000918
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Combinatietang 230mm Geïsoleerd 1000 V 23045705
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Inbussleutelset 9 sleutels 22037351
Toevoegen aan bestellijst
Wiha SlimBitset Electric Box 2831 Inbus 7-delig in blister
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Momentschroevendraaier 1000V 2872 0,8-5,0
Toevoegen aan bestellijst
Wiha easyTorque Moment Adapter Set 29701 S5 5 delig
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Schroevendraaier met bit magazijn 2831 09 023
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Schroevendraaier met Bitmagazijn PocketMax Electric 283109 SL/PH/
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Sleufschroevendraaier 3x100mm Geïsoleerd 1000 V 22000821
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Koffer 80-delig
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.255,77 / STK

Wiha TORQUEVARIO S VDE MOMENTSCHROEVENDRAAIERSET 18 DELIG
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Tricut installatie tang Z14 170mm Geïsoleerd 1000 V 23038552
Toevoegen aan bestellijst
Wiha SlimBit electric inbus 75mm 22037226
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Stubby Kruiskopschroevendraaier 311 PH1x25
Toevoegen aan bestellijst
Wiha SlimBitset Electric Box 2831 SL 7-delig in blister
Toevoegen aan bestellijst
Wiha Slimvario Electric Bit Pozidriv 2831-12 75mm 22034586
Toevoegen aan bestellijst