Schone energie. De vraag is niet langer waarom, maar hoe. ABB levert een belangrijke bijdrage en neemt als wereldspeler zijn verantwoordelijkheid. Zo zijn de productielocaties in onder andere Gent, Lüdenscheid en Ede al volledig CO2-neutraal en wordt door de overstap van hydraulische naar elektrische machine-aandrijving 75% energie per kg product bespaard. Daarnaast zullen in 2030 alle ABB-activiteiten CO2-arm zijn. En is tegen die tijd minstens 80% van de producten en oplossingen circulair.
Bij het duurzaam bouwen van woningen dient binnen de hele keten rekening gehouden te worden met de effecten van bepaalde keuzes op het milieu. Dat begint bij de keuze voor grondstoffen en de productie. Dit zet zich vervolgens door in het ontwerp en de feitelijke bouw, renovatie, verbouwing of sloop. En tot slot krijgt het verder vorm in het gebruik van de woning, het verminderen van afval en het hergebruik van materialen.
ABB wil hier graag het voortouw in nemen. Met kennis, advies, begeleiding en uiteraard een breed scala aan producten en systemen. Kabel- en lasdozen gemaakt van recyclaat bijvoorbeeld, maar ook duurzame verpakkingen en behuizingen van 100% gerecycled materiaal van de Hafonorm-kasten, waaronder de slimme SEM-basic-groepenkast. Deze levert waardevolle data voor energiebeheer en -optimalisatie van woningen en maakt energieprestaties aantoonbaar inzichtelijk. Zo kunnen bewoners makkelijker besparen.
In 2023 introduceerde Busch-Jaeger ook de Busch-art linearÂź-schakelaarserie, die de nieuwe standaard zet qua duurzaamheid. Zo wordt alleen al door polycarbonaat op basis van ruwe olie tijdens de productie te vervangen door gerecycled polycarbonaat, een CO2-reductie van maar liefst 82% bereikt. Verder bestaan de zwarte schakelaars uit 98% recyclaat en de witte uit 92%. En beschikt de serie over het toonaangevende cradle-to-cradle-certificaat.
Tegenwoordig steken ook nieuwe, duurzame bouwmethodes de kop op. Prefab produceren en stekerbaar installeren bijvoorbeeld. Hiermee wordt niet alleen de efficiency vergroot, maar kan ook op transportkilometers en bouwafval bespaard worden. Ook in woningen zelf valt veel energiewinst te behalen. Denk aan oplossingen voor zonnepanelen, EV-laden en warmtepompen, maar ook energiezuinige schakelaars, ruimtetemperatuurregelaars, astro- en timerfuncties en meer.
Ook de komst van Smart Homes draagt bij aan energie-efficiëntie. Door bijvoorbeeld zonwering, verwarming, airco en elektrische apparaten automatisch aan het werk te zetten, kunnen bewoners flink besparen op hun energieverbruik. In Amsterdam staat bijvoorbeeld de HAUT-woontoren, het hoogste hybride houten gebouw van Nederland. En beloond met de hoogst haalbare BREEAM-score. ABB had daarin een sleutelrol: 52 appartementen zijn mede door state-of-the-art-technologie voorzien van op maat gemaakte huisautomatisering. Dit met voordelen voor onder andere energieverbruik en wooncomfort.
Nog een mooi initiatief waar ABB aan meewerkt, is het bijdragen aan een circulaire economie. Zo neemt dochteronderneming Busch-Jaeger al schakelmateriaal terug uit de markt voor hergebruik. Voor Hafonorm-groepenkasten doet ABB hetzelfde. En onlangs is ook noodverlichting aan dat lijstje toegevoegd. Dit via het keteninitiatief Circolektra, waar ABB deel van uitmaakt.
Met alle genoemde oplossingen kan de ecologische footprint in de woningbouw aanzienlijk verkleind worden. Om zo te voldoen aan de steeds strengere regelgeving, om vooruitgang te stimuleren, anderen te inspireren en een samenleving te creëren waarin meer gedaan kan worden met minder.
In de vorige editie van Topics stonden we, samen met specialisten uit het vakgebied, stil bij de kansen van lichtmanagement voor installateurs. Hieruit bleek onder andere dat verlichting steeds meer data verzamelt en samenwerkt met systemen zoals HVAC, met focus op energie en interoperabiliteit.
De energietransitie zorgt voor een snelle toename van energieopslagsystemen (EOS) met lithium-houdende batterijen. Dit brengt nieuwe veiligheidsrisicoâs met zich mee, zoals brand, explosie en milieuschade. De PGS 37-1-richtlijn is opgesteld om deze risicoâs te beheersen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de PGS 37-1.
De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen en maatwerk. Dat bleek ook in Hulshorst, waar een klant met een uitgesproken wens aanklopte bij installateur Pieter van der Weerd van Weerd Elektrotechniek: een slimme batterij-oplossing om volledig energieonafhankelijk te zijn.
Wie laadstations installeert, krijgt vroeg of laat de vraag: is een MID-meter verplicht? Het antwoord hangt af van de situatie en de manier waarop het verbruik wordt afgerekend. In sommige gevallen is een MID-gecertificeerde meter wettelijk vereist, terwijl in andere situaties een standaard kWh-meter volstaat.
De markt voor accu-opslag groeit snel. Arno Assen wilde daarom snel praktijkervaring opdoen. Met zijn bedrijf wil hij bovendien ook zelf steeds energie-efficiënter zijn. Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap: hij verduurzaamde én creëerde zijn eigen leertraject.
Innovatieve stekerbare RSTŸ-technologie van Isolectra transformeert de woningbouw door prefab betonconstructies met geïntegreerde elektra-installaties. Deze oplossing versnelt bouwprocessen, vermindert CO2-uitstoot en verlaagt faalkansen op de bouwplaats, waardoor woningbouwprojecten efficiënter verlopen.
Steeds meer mensen kiezen bewust voor duurzame alternatieven en willen van het gas af. De airco als warmtepomp speelt hierin een belangrijke rol: niet alleen koelt hij in de zomer aangenaam, maar hij verwarmt ook efficiënt en duurzaam in het voor- en najaar.
De nieuwe Charge Pro lader versnelt de uitrol van elektrificatie voor elektrische voertuigen in appartementen en woningen. Met een open en betaalbare oplossing vereenvoudigt het de facturatie en optimaliseert de oplaadmomenten in realtime. Ideaal voor efficiënte en gebruiksvriendelijke laadervaring.