Duurzame en slimme behuizingsoplossingen

Schneider Electric is zeer recent uitgeroepen tot meest duurzame partij in de wereld door Sustainability Magazine. Wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker voor u en uw klanten? Dan heeft u aan Schneider Electric een goede partner.
Ontdek de duurzame PanelSet van Schneider Electric
Duurzame PanelSet van Schneider Electric
Duurzame PanelSet van Schneider Electric

Schneider Electric bevestigde opnieuw haar positie op het gebied van duurzaamheid. Met topposities in ranglijsten van Corporate Knights, Time Magazine en onlangs Sustainability Magazine laat het bedrijf zien dat milieubewust ondernemen hand in hand kan gaan met technologische innovatie. Ook in de Universele Behuizingen komt die ambitie duidelijk naar voren: van ‘Net Zero’ fabrieken en duurzame verpakkingen tot productranges waarin gerecycled materiaal standaard is. In dit artikel leest u hoe duurzame materialen, efficiënt maatwerk en digitale klimaatoplossingen samenkomen om toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke behuizingen te leveren.

Duurzaam produceren en ontwerpen

Schneider Electric loopt voorop voor wat betreft duurzaamheid. Dit is beloond door Corporate Knights, Time Magazine en heel recent Sustainability Magazine met een nummer 1 positie. Ook bij de productie van Universele Behuizingen wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Denk hierbij aan ‘Net Zero’ fabrieken, duurzame verpakkingen en productranges die gedeeltelijk bestaan uit gerecycled materiaal. De SFN en SM range bestaan uit 50% gerecycled staal, de PLM polyester is gemaakt van 37% gerecycled materiaal en de TBS kunststof bestaat uit 45% gerecycled materiaal. 

Efficiënter met maatwerk

Naast duurzaamheid staan ook digitalisatie en efficiëntie hoog in het vaandel. Zo bieden de doordachte behuizingen tijdwinst tijdens de installatie en is eenmansmontage mogelijk. Onze experts denken graag mee in de juiste oplossing voor uw applicatie. Het uitbesteden van het gatenpatroon, ralcoaten of prefabricage van accessoires kan u tijdwinst opleveren. Met een lasermachine wordt het gatenpatroon gemaakt en vervolgens gaat de behuizing door de ralcoatstraat, dit verhoogt de kwaliteit. Dit is zelfs voor kleine aantallen interessant.  

Digitalisering 

De nieuwste klimatiseringsoplossingen, zoals cooling units, zijn uitgerust met slimme sensoren en connectiviteit. Hiermee is het mogelijk installaties op afstand monitoren, storingen sneller oplossen en gebruik maken van voorspellend onderhoud.

Ontdek de duurzame PanelSet van Schneider Electric

Lees meer over duurzaamheid