Batterijopslag in de praktijk

In Eibergen spreken we met installateur Martin Koopman, specialist in onder meer accuopslag, die de energietransitie nauwgezet volgt.
Ontdek oplossingen voor batterijopslag
Batterijopslag in de praktijk met Guy Molenaar en Martin Koopman
Batterijopslag in de praktijk met Guy Molenaar en Martin Koopman

Guy Molenaar (Accountmanager Rexel) vraagt Martin Koopman het hemd van het lijf: waarom is accuopslag relevant, waar moet je op letten en hoe maak je de juiste keuze?

Hoe ben je in aanraking gekomen met batterijopslag? 

“Batterijopslag is een logisch vervolg op de zonnepanelenbusiness. De salderingsregeling wordt afgebouwd; dat weten we al jaren. In het buitenland zie je dat thuisbatterijen de volgende stap zijn. Als vakidioot is het leuk om je daarin te verdiepen, systemen te vergelijken en te bepalen wat past bij jou en je klanten.”

Wat is de eerste vraag die klanten je stellen? 

“Vrijwel altijd: waarvoor heb ik een batterij nodig? Het is natuurlijk een serieuze investering. Ik leg in Jip-en-Janneketaal uit wat verdwijnen van salderingsregeling betekent en welke financiële consequenties dat heeft.”
 

Hoe ga je om met de zorgen die klanten soms hebben? Bijvoorbeeld als je het hebt over veiligheid?

“Als je het over veiligheid hebt, kunnen we Duitsland als voorbeeld nemen. Daar staan op dit moment ongeveer één miljoen thuisbatterijen. Daarvan zijn er slechts dertig in brand gegaan, waarvan achttien zelfbouwpakketten. Als je het hebt over brandveiligheid, geloof ik niet dat het een groter risico is dan alle andere apparaten in huis.”

Wat zijn volgens jou de voordelen van accuopslag? En hoe leg je dat uit aan de klant?

“De saldering verdwijnt. Dat betekent dat je zoveel mogelijk zelf opgewekte zonnestroom moet opslaan of direct moet gebruiken. Koop je nu een batterij, dan is er nog een extra voordeel: via de KOR-regeling kun je de btw terugvragen. Met dynamische energietarieven kun je bovendien inspelen op fluctuerende uur- en straks kwartiertarieven. Maar koop ’m niet te groot: wat je niet nodig hebt, kost je uiteindelijk alleen maar geld.”

Hoe bepaal je welk systeem het beste bij de klant past? 

“Dat hangt af van de wensen van de klant. Je kunt het eenvoudig houden of juist geavanceerd maken. Iemand die vooral de effecten van het verdwijnen van salderen wil opvangen, heeft vaak genoeg aan een eenvoudige, kleinere batterij. Klanten met bijvoorbeeld een warmtepomp, eventueel een elektrische auto en interesse in techniek kiezen vaker voor een geavanceerder systeem. Ook zaken als budget, wens voor back-up bij stroomuitval, de mogelijkheid om een EV-lader te koppelen die alleen op overtollige zonnestroom laadt en de vraag of het systeem later een generator moet kunnen aansturen, spelen mee.”

Wat zijn belangrijke regels of aandachtspunten bij de installatie?

“Belangrijke aandachtspunten zijn de opstelling en capaciteit van het systeem, de geschiktheid van de meterkast, de plaatsing en de wensen van de klant. Het belangrijkste is: informeer de klant goed en bied niet meer aan dan nodig is.”

Batterijopslag in de praktijk met Guy Molenaar en Martin Koopman

Hoe zit het met wet- en regelgeving?

“Op dit moment is er geen specifieke wetgeving voor thuisbatterijen, maar daar wordt hard aan gewerkt. Waarschijnlijk komt er een keuringsplicht vanaf ongeveer 20 kW. Voor particulieren is dat zelden aan de orde: 5–10 kW is gebruikelijk; 15 kW is al groot.”

Tot slot: hoe zie je de toekomst van accuopslag?

“Batterijopslag blijft zich ontwikkelen, zoals alles in de techniek. Denk bijvoorbeeld aan zoutbatterijen. Belangrijk vind ik: bedenk hoe lang je met je systeem wilt doen. Een standaardbatterij is na zo’n tien jaar ‘op’. Kies je voor een geavanceerder systeem met een los regelsysteem en vervangbare batterijen, dan kun je later nieuwe generaties toepassen. Geef nu iets meer uit en kijk niet alleen naar morgen of 2027.”

Ontdek oplossingen voor batterijopslag

Lees meer over duurzaamheid