MID-meter in laadstations: verplicht of niet?

Wie laadstations installeert, krijgt vroeg of laat de vraag: is een MID-meter verplicht? Het antwoord hangt af van de situatie en de manier waarop het verbruik wordt afgerekend.
Ontdek laadstations
Mid-meter in laadstation
Mid-meter in laadstation

Verschil MID-meter en gewone kWh-meter

Een gewone kWh-meter en een MID-meter lijken qua functie op elkaar: beide meters meten het stroomverbruik, maar verschillen in juridische geldigheid.

Een gewone kWh-meter is bedoeld om inzicht te geven in het energieverbruik, bijvoorbeeld voor het meten van het stroomgebruik van een apparaat thuis of in een bedrijf. Deze meters zijn niet gekeurd en niet bedoeld voor situaties waarin de gemeten waarden worden gebruikt voor verrekening met derden.

Een MID-gecertificeerde meter voldoet aan de Europese Measuring Instruments Directive. Dit betekent dat de meter uitgebreid is getest en gekeurd op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Dit kan zijn voor een losse kWh-meter in een apparaat, maar het kan (vaak in het geval van een laadstation) ook zijn dat het gehele apparaat MID- gecertificeerd is.

Qua functie zijn de meters dus hetzelfde, alleen de inzetbaarheid verschilt.

Een laadstation
De Meetinstrumentenrichtlijn

Toezicht en regelgeving in Nederland

In Nederland is een MID-gecertificeerde meter verplicht wanneer stroom wordt doorbelast aan derden. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het verhuren van een vakantiewoning en de verhuurder de verbruikte kWh wil doorberekenen aan de huurders. De afspraken hierover zijn vastgelegd volgens de Metrologiewet in de Meetcode Elektriciteit.

Toch gebeurt het in de praktijk nog regelmatig dat er wordt verrekend zonder gebruik te maken van een MID-meter. Bijvoorbeeld wanneer laadgegevens uit een laadstation naar Excel geëxporteerd kunnen worden en op basis daarvan een vergoeding wordt berekend. Dit lijkt handig en een goedkopere oplossing omdat een MID-gecertificeerde laadstations vaak wat duurder zijn, maar dit is volgens de wet niet toegestaan als het om verrekening met derden gaat. Zonder MID-certificering is er namelijk geen garantie op een juridisch betrouwbare en nauwkeurige meting; een account en zelfs de belastingdienst kan hierdoor vraagtekens zetten over de juistheid van de verrekening.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Hoewel dit toezicht momenteel nog beperkt is, wordt de controle in de toekomst strenger, gezien de waarde van een kWh en het toenemende belang van laadinfrastructuur in Nederland. Een tankstation wordt immers ook elk jaar gekeurd op afwijkingen (zie ook de ijkvignetten).

Waarom kiezen voor een MID-meter slim is

Ook als een MID-meter niet verplicht is, kan het slim zijn om er toch voor te kiezen. Het zorgt voor betrouwbaarheid, transparantie en voorkomt discussie over de juistheid van metingen. Daarnaast ben je voorbereid op strengere regels die in de toekomst worden ingevoerd. Het gebruik van MID-meters zal in de toekomst steeds meer de norm worden, ook bij semi-publieke en zakelijke laadpunten.

Hoe herken je een MID-gecertificeerd laadstation?

Je herkent een MID-gecertificeerd laadstation aan het MID-logo op de behuizing of in de handleiding. Ook kan je dit controleren via de technische specificaties op de Rexel-webshop.

Ontdek laadstations

Lees meer over duurzaamheid