7. Hoe kunnen energiemanagementsystemen bijdragen aan de duurzaamheids- en milieudoelstellingen van een bedrijf?
Roel: “Een eerste stap in energiebesparing en CO2-reductie is altijd inzicht. Met een EMS verkrijg je inzicht in je energieverbruik en kun je als bedrijf maatregelen nemen om de CO2-footprint te verlagen en besparen op gebruik dat niet noodzakelijk is.” Dennis: “Bedrijven boven een bepaald jaarverbruik hebben een onderzoeks- en informatieplicht over uitgevoerde en nog uit te voeren verduurzamingsmaatregelen. Ze zijn verplicht om investeringen die zich binnen vijf jaar hebben terugverdiend toe te passen. Monitoring is daarvoor erg van belang. Wil je label A, oftewel een energieneutraal kantoor? Dat behaal je simpelweg niet zonder een EMS.”
8. Welke technologieën of innovaties zijn upcoming?
Dennis: “Er wordt door veel EMS-aanbieders gewerkt aan compatibiliteit en merkonafhankelijkheid. In de praktijk zitten daar toch nog wel haken en ogen aan. Het is dan ook belangrijk dat de markt daaraan blijft werken.”
9. Hoe zien EMS-systemen er over 10 jaar uit?
Dennis: “Ik hoop dat we dan kunnen spreken over echte plug & play oplossingen. De mate van merkonafhankelijkheid is dan inmiddels heel groot omdat protocollen volledig uniform zijn. Je hebt voor je verlichting bijvoorbeeld nu al apps en oplossingen waarmee je dit kunt aansturen. Het werkt op elke smartphone. We moeten ernaartoe dat je op deze manier ook je EMS inregelt.” Roel: “Ook op het gebied van cybersecurity zijn er waarschijnlijk grote stappen gemaakt. Systemen zullen robuust zijn en 100% bestand tegen bijvoorbeeld een cyberaanval.”