Niet alleen de verbindingsklem maakt gebruik van duurzamere hulpbronnen: ook de verpakking is "groener" geworden. WAGO let bij de gebruikte materialen namelijk op een duurzame ecologische voetafdruk. De verpakking van de Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO is gemaakt van graspapier, een duurzaam alternatief voor 100% gerecycleerd papier. Graspapier heeft een grasvezelgehalte van tot wel 30% en een gerecycleerd papieraandeel van ca. 70%. De productie van graspapier zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en een geringer waterverbruik in vergelijking met de productie van gerecycleerd papier. Bovendien heeft het een ca. 28% geringer effect op de biodiversiteit, omdat de grasvezels afkomstig zijn van compensatiegebieden voor bebouwing of braakliggende landbouwgrond