Nieuw in het Eaton assortiment is de xStorage Hybrid, een batterijsysteem dat geschikt is voor gebruik in woningen en kleinere bedrijfspanden. Het energieopslagsysteem is ontworpen om eenvoudige installatie en gebruiksgemak mogelijk te maken.
Het xStorage Hybrid assortiment bevat verschillende enkel- en driefasige batterijsystemen met vermogens van 3,6 kW tot 12 kW en een batterijcapaciteit van 5 kWh tot 40 kWh per systeem. Deze kunnen gecombineerd worden met Eatons (voorgeconfigueerde) groepenkasten en verdeelsystemen en Eatons EV-laders.
De xStorage Hybrid stelt de eindgebruiker in staat om de balans tussen het gebruik van zelf opgewekte energie en elektriciteit uit het net te optimaliseren. Niet alleen door eigen opgewekte energie op te slaan voor later gebruik, maar ook door energie uit het net op te slaan op het moment van gunstige prijzen in het geval van dynamische energiecontracten. indien de batterij volgeladen is kan de xStorage Hybrid een SG-Ready warmtepomp activeren om de overtollige energie om te zetten in extra warmwater.
De xStorage Hybrid kan toegepast worden in omgevingen waar meer energie nodig is dan de beschikbare netcapaciteit: het zogenaamde peak shaving. En met een levensduur van 10.000 cycli is deze batterij voor langere duur een betrouwbare component in energiesystemen.
Voor u als installateur biedt de xStorage Hybrid meerdere voordelen. Installateurs die de xStorage Hybrid reeds geïnstalleerd hebben, zijn positief over het installatiegemak en de korte installatietijd.
Een breed scala aan opties maakt het mogelijk om het systeem volledig af te stemmen op de behoeften van uw klant. Firmware-updates en batterijbeheer kunnen op afstand worden uitgevoerd, wat de werkdruk verlaagt.
Gebouweigenaren kunnen de xStorage Hybrid inzetten voor zowel nieuwbouw- als in bestaande projecten. Het systeem helpt hen bovendien om te voldoen aan regelgeving die gericht is op het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen. In de Europese Unie betekent dit onder andere naleving van de binnenkort te verwachten regelgeving op basis van de Energy Performance of Buildings Directive.