De kwaliteit van een PV-systeem wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de individuele componenten en/of de vaardigheden van de installateur. Als het ontwerp van uw PV-systeem niet klopt, loopt u nog steeds risico op schade aan dak of systeem. In dit artikel gaan we dieper in op 1 van de parameters die in de ontwerpfase cruciaal is voor een veilig ontwerp: locatie.
Waarom is het in acht nemen van de juiste locatiedetails zo belangrijk voor het ontwerp? Als u onvoldoende nauwkeurig bent of verkeerde locatieparameters gebruikt, is de kans groot dat u te weinig montagemateriaal berekent voor uw schuin dak montagesysteem of dat er onvoldoende geballasteerd wordt op uw plat dak montagesysteem. Met alle gevolgen van dien.
Locatieparameters zijn cruciaal voor het bepalen van de juiste wind- en sneeuwdrukbelasting. Als die cijfers niet kloppen, zal het ontwerp ook niet kloppen.
De winddrukbelasting (= windbelasting op het PV-systeem gemeten in N/m²), kan vastgesteld worden door het bepalen van:
Voorbeelden waar het hier fout kan gaan, zijn niet moeilijk te verzinnen. Vult u bijvoorbeeld in dat uw gebouw in een windzone ver landinwaarts staat, terwijl die in werkelijkheid in het kustgebied staat, kan bij een storm de PV-constructie en/of het dakschade oplopen. De verzekering zal een onafhankelijk onderzoek kunnen eisen die de oorzaak aan het licht moet brengen.
Sneeuwbelasting is natuurlijk ook locatie afhankelijk. Net als bij windzones wordt voor elk land de indeling naar sneeuwgebieden gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid sneeuwdruk (wederom volgens de nationale annex in de Eurocode). Met het kiezen van de juiste sneeuwzone, kan de juiste dakbelasting maar ook paneelbelasting vastgesteld worden. U wil immers geen schade aan uw dak of panelen. Als er met een te lage sneeuwdruk wordt ontworpen, kunnen de geïnstalleerde panelen bij een fikse sneeuwbui gaan doorbuigen door de hoeveelheid sneeuw, met microcracks in het paneeloppervlak tot gevolg. Met de juiste sneeuw parameters had de juiste paneelondersteuning (bijv. extra klemmen of extra rail ondersteuning) geadviseerd kunnen worden. Een nog desastreuzer risico is dat bij ontwerpen met een te lage sneeuwdruk, het kan blijken dat de maximale dakbelasting na sneeuwval overschreden wordt met dakschade als gevolg.
Zorg er dus voor dat u bij het ontwerpen van uw PV-systeem en onderconstructie, 100% zeker bent van de juiste locatie parameters. Anders klopt de wind en/of sneeuwbelasting niet en loopt u risico.
In de vorige editie van Topics stonden we, samen met specialisten uit het vakgebied, stil bij de kansen van lichtmanagement voor installateurs. Hieruit bleek onder andere dat verlichting steeds meer data verzamelt en samenwerkt met systemen zoals HVAC, met focus op energie en interoperabiliteit.
De energietransitie zorgt voor een snelle toename van energieopslagsystemen (EOS) met lithium-houdende batterijen. Dit brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals brand, explosie en milieuschade. De PGS 37-1-richtlijn is opgesteld om deze risico’s te beheersen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de PGS 37-1.
De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen en maatwerk. Dat bleek ook in Hulshorst, waar een klant met een uitgesproken wens aanklopte bij installateur Pieter van der Weerd van Weerd Elektrotechniek: een slimme batterij-oplossing om volledig energieonafhankelijk te zijn.
Wie laadstations installeert, krijgt vroeg of laat de vraag: is een MID-meter verplicht? Het antwoord hangt af van de situatie en de manier waarop het verbruik wordt afgerekend. In sommige gevallen is een MID-gecertificeerde meter wettelijk vereist, terwijl in andere situaties een standaard kWh-meter volstaat.
De markt voor accu-opslag groeit snel. Arno Assen wilde daarom snel praktijkervaring opdoen. Met zijn bedrijf wil hij bovendien ook zelf steeds energie-efficiënter zijn. Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap: hij verduurzaamde én creëerde zijn eigen leertraject.
Innovatieve stekerbare RST®-technologie van Isolectra transformeert de woningbouw door prefab betonconstructies met geïntegreerde elektra-installaties. Deze oplossing versnelt bouwprocessen, vermindert CO2-uitstoot en verlaagt faalkansen op de bouwplaats, waardoor woningbouwprojecten efficiënter verlopen.
De nieuwe Charge Pro lader versnelt de uitrol van elektrificatie voor elektrische voertuigen in appartementen en woningen. Met een open en betaalbare oplossing vereenvoudigt het de facturatie en optimaliseert de oplaadmomenten in realtime. Ideaal voor efficiënte en gebruiksvriendelijke laadervaring.