Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

  1. Home
  2. Topics | Fluke 283 FC/PV digitale multimeter
 Previous  Next Nieuwe Fluke 283 FC/PV digitale multimeter

Nieuwe Fluke 283 FC/PV digitale multimeter

De nieuwe Fluke 283 FC/PV digitale multimeter en draadloze stroomtang voor zonne-energie is er! Klaar voor alles.
Ontdek de Fluke 283 FC/PV digitale multimeter

Ontdek de NIEUWE Fluke 283 FC/PV True RMS CAT III 1500 V digitale multimeter en draadloze stroomtang voor zonne-energie. Dé ideale oplossing voor technici die werken in DC-omgevingen tot 1500 V.

Of u nu werkt met een zonnefotovoltaïekarray (PV) als nutsvoorziening, windenergie, een elektrische spoorlijn of een datacenter, Fluke 283 FC is ontworpen om de veiligheid en productiviteit te verhogen en u nauwkeurige, betrouwbare en reproduceerbare resultaten te bieden.

Voordelen

  • Unieke zelfcontrole van de gereedheid van de multimeter
  • Robuust ontwerp
  • Helder LCD-scherm met achtergrondverlichting en verlicht toetsenblok

Ontdek de Fluke 283 FC/PV digitale multimeter

Lees meer over duurzaamheid

 Previous
Op een witte achtergrond 2 intercom systemen van farfisa afgebeeld

Conex Duurzaam introduceert nieuwe intercomsystemen

Ontdek de nieuwe Farfisa intercomsystemen van Conex Duurzaam: snel te installeren, duurzaam én gebruiksvriendelijk. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw.

Lees meer
Persoon gebruikt het Smart EMS systeem van ABB via een tablet op de muur

Grip op energie met Smart EMS van ABB

Slim energiebeheersysteem Smart EMS geeft realtime inzicht in energieverbruik, opwekking en besparing. Koppelbaar met Busch-free@home ®, klaar voor woningbouw en utiliteit. Eenvoudig te integreren, snel te gebruiken.

Lees meer
Een verlichte stad in het donker

Zes specialisten geven antwoord op zes (nieuwe) prangende vragen

In de vorige editie van Topics stonden we, samen met specialisten uit het vakgebied, stil bij de kansen van lichtmanagement voor installateurs. Hieruit bleek onder andere dat verlichting steeds meer data verzamelt en samenwerkt met systemen zoals HVAC, met focus op energie en interoperabiliteit.

Lees meer
Een rij met energieopslagsystemen

Wat elke installateur moet weten over PGS 37-1

De energietransitie zorgt voor een snelle toename van energieopslagsystemen (EOS) met lithium-houdende batterijen. Dit brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals brand, explosie en milieuschade. De PGS 37-1-richtlijn is opgesteld om deze risico’s te beheersen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de PGS 37-1.

Lees meer
De slimme batterijoplossing van Weerd Elektrotechniek

Pionieren voor netonafhankelijkheid

De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen en maatwerk. Dat bleek ook in Hulshorst, waar een klant met een uitgesproken wens aanklopte bij installateur Pieter van der Weerd van Weerd Elektrotechniek: een slimme batterij-oplossing om volledig energieonafhankelijk te zijn.

Lees meer
Mid-meter in laadstation

MID-meter in laadstations: verplicht of niet?

Wie laadstations installeert, krijgt vroeg of laat de vraag: is een MID-meter verplicht? Het antwoord hangt af van de situatie en de manier waarop het verbruik wordt afgerekend. In sommige gevallen is een MID-gecertificeerde meter wettelijk vereist, terwijl in andere situaties een standaard kWh-meter volstaat.

Lees meer
Het All-eletric park Soof aan de Rijn

Wijkaccu als kloppend hart van slim energienetwerk

Soof aan de Rijn in Eck en Wiel is een gloednieuw duurzaam vakantiepark vol hypermoderne eco-lodges. Een mooie reis vol maatwerk, engineering én intensieve samenwerking.

Lees meer
De led lampen in het kantoor van Capgemini

Led-renovatie van formaat bij Capgemini

Bijna 1.700 conventionele TL-armaturen vervangen voor op maat gemaakte led-bandrasterarmaturen. Installatiebedrijf Bemico deed het slim en efficiënt voor opdrachtgever Capgemini in het hoofdkantoor in Leidsche Rijn.

Lees meer
De Kiwatt PowerPack XL

Investeren in kennis en accu-opslag: Kiwatt PowerPack XL

De markt voor accu-opslag groeit snel. Arno Assen wilde daarom snel praktijkervaring opdoen. Met zijn bedrijf wil hij bovendien ook zelf steeds energie-efficiënter zijn. Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap: hij verduurzaamde én creëerde zijn eigen leertraject.

Lees meer
De laadstations van Laadnet met persoonlijke hulp en duidelijke informatie

Laadnet: de complete service achter uw laadstation

Laadnet onderscheidt zich met end-to-end dienstverlening: professioneel beheer van laadstations, duidelijke processen en ontzorging voor zowel installateurs als eindgebruikers.

Lees meer
Energieopslag in batterijen

Batterijopslag in de praktijk

Guy Molenaar (Accountmanager Rexel) vraagt Martin Koopman het hemd van het lijf: waarom is accuopslag relevant, waar moet je op letten en hoe maak je de juiste keuze?

Lees meer
Bouwvakker werkend in de avond, met afgebeeld de Eaton xStorage

Eaton lanceert xStorage Hybrid

Het nieuwe plug & play xStorage Hybrid energieopslagsysteem van Eaton is geschikt woningen en kantoren. Huiseigenaren hebben met de xStorage Hybrid weer regie over hun eigen energie: geen ergernis over terugleverkosten en lage terugleververgoedingen!

Lees meer
Vrouw die geniet van de frisse lucht van ECOAIR

De nieuwe ECOAIR EVO van Soler & Palau

Ervaar frisse lucht zoals nooit tevoren met de ECOAIR EVO van Soler & Palau.

Lees meer
Duurzame behuizingen van Schneider Electric

Duurzame en slimme behuizingsoplossingen van Schneider Electric

Schneider Electric is zeer recent uitgeroepen tot meest duurzame partij in de wereld door Sustainability Magazine. Wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker voor u en uw klanten? Dan heeft u aan Schneider Electric een goede partner.

Lees meer
Energieopslag in batterijen

Energieopslag in batterijen: kansen voor installateurs

In dit artikel laten we zien welke kansen batterijopslag biedt in zowel de residentiële als commerciële markt en hoe Rexel u kan ondersteunen om deze kansen te benutten.

Lees meer
Merten schakelmateriaal met Cradle to Cradle zilver certificaat

Merten schakelmateriaal; Cradle to Cradle zilver certificaat

Merten combineert stijlvol design met duurzaamheid. Als enige in de markt biedt het schakelmateriaal met een Cradle to Cradle Zilver certificaat. Ontdek hoe u eenvoudig installeert én duurzaam adviseert.

Lees meer
RST®-technologie: revolutie in woningbouw

RST®-technologie: revolutie in woningbouw

Innovatieve stekerbare RST®-technologie van Isolectra transformeert de woningbouw door prefab betonconstructies met geïntegreerde elektra-installaties. Deze oplossing versnelt bouwprocessen, vermindert CO2-uitstoot en verlaagt faalkansen op de bouwplaats, waardoor woningbouwprojecten efficiënter verlopen.

Lees meer
De 221-Green Range serie van WAGO

Groener verbinden met WAGO: de 221-Green range breidt uit!

De 221-Green Range serie wordt uitgebreid. Naast de bestaande 2-, 3- en 5-voudige varianten, introduceert WAGO nu ook de 10-voudige variant en doorverbindingsklem met groene hendels.

Lees meer
Rexel energietransitie met airco als warmtepomp

Vele voordelen: een airco als warmtepomp

Steeds meer mensen kiezen bewust voor duurzame alternatieven en willen van het gas af. De airco als warmtepomp speelt hierin een belangrijke rol: niet alleen koelt hij in de zomer aangenaam, maar hij verwarmt ook efficiënt en duurzaam in het voor- en najaar.

Lees meer
Maak kennis met het Team Multi Energie van Rexel

Maak kennis met het Team Multi Energie van Rexel

Maak kennis met de specialisten van het team Multi Energie van Rexel. We spreken Raimond Looye, die het team aanstuurt, over hoe zij installateurs helpen bij diverse uitdagingen.

Lees meer
Meer grip op de energierekening met een thuisbatterij

Meer grip op de energierekening met een thuisbatterij: praktijkvoorbeeld uit Harderwijk

De vraag naar thuisbatterijen neemt toe. Zo merkt ook Rick Kous, directeur van Kous Duurzaam, een specialist in zonnepanelen, thuisbatterijen en laadstations.

Lees meer
DC-laadstations voor eetcafé Westgaag

Eetcafé Westgaag pakt kansen met laadstations

Lees meer Eetcafé Westgaag is voorzien van zes ‘22 kW’ AC-laadstations en drie stuks 180 kW DC-snelladers met twee laadkabels per station. Vakkundig geïnstalleerd door Bos Elektrotechniek in samenwerking met Rexel.

Lees meer
EMS

10 vragen en antwoorden rondom energiemanagement-systemen

Energiemanagementsystemen (EMS) winnen razendsnel aan populariteit. Wat is een EMS precies? En wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij implementatie? Op deze, en andere vragen, geven onze specialisten antwoord.

Lees meer
Kabelgoten van Legrand

Legrand P31+high resistance kabelgoot

Legrand introduceert de nieuwe P31+ HR: een duurzaam alternatief voor thermisch verzinkte kabelgoten met corrosiebestendigheid klasse 8. Speciaal ontwikkeld voor C3- en C4-omgevingen waar betrouwbaarheid en efficiëntie vooropstaan.

Lees meer
De nieuwe Charge Pro lader van Schneider

Schneider Electric Charge Pro

De nieuwe Charge Pro lader versnelt de uitrol van elektrificatie voor elektrische voertuigen in appartementen en woningen. Met een open en betaalbare oplossing vereenvoudigt het de facturatie en optimaliseert de oplaadmomenten in realtime. Ideaal voor efficiënte en gebruiksvriendelijke laadervaring.

Lees meer
Isolectra decentraal laadsysteem

Decentraal EV-laden voorkomt netcongestie

Decentrale EV-laadsystemen bieden een oplossing voor de steeds grotere druk op ons elektriciteitsnet en netcongestie. Het aanleggen van een decentraal laadsysteem kan eenvoudig en snel met het stekerbare Wieland podis vlakkabelsysteem van Isolectra.

Lees meer
Van der Valk Solar System de ValkAce

ValkAce: sneller en voordeliger installeren

Nieuw: ValkAce montagesysteem voor schuine pannendaken. Tot 50% goedkoper, compacter én sneller te installeren.

Lees meer
TKF duurzame installatiekabel

Ontdek TKF Green YMvK: de groene installatiekabel

Al sinds 2024 op de markt, de duurzame installatiekabel onder het TKF Green label. De meest gebruikte kabeloplossing in de installatiemarkt, verkrijgbaar in de varianten 3G 2.5 én 5G 2.5 Dca.

Lees meer
TRILUX armaturen

De waterdichte Oleveon Fit en Aragon Fit armaturen van TRILUX

De waterdichte Oleveon Fit en Aragon Fit armaturen van TRILUX zijn nu beschikbaar in een duurzame versie, waarbij zowel de optiek als de behuizing is gemaakt van 100% gerecycled kunststof.

Lees meer
Norton NTS projectverpakking

Norton introduceert: NTS projectverpakking

Norton NTS lichtlijnen zijn op projectbasis verpakkingsvrij leverbaar, geheel voorgemonteerd en volgens montageplan verpakt in kratten. Dé duurzame oplossing die razendsnel monteert, verpakkingsmateriaal, transportvolume en faalkosten minimaliseert.

Lees meer
 Next
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company