Industriële productiebedrijven hebben we veel grondstoffen nodig, d.w.z. energie of grondstoffen zoals kunststoffen. Conventionele kunststoffen bestaan uit koolstofverbindingen die onder andere worden gewonnen uit ruwe olie of aardgas; twee niet regeneratieve stoffen die ons klimaat en het milieu vervuilen bij hun winning. Om de behoefte aan nieuwe kunststoffen te verminderen, heeft WAGO één van hun bekendste producten, de verbindingsklem van de 221-serie met hendels, nu ook gemaakt van deels biocirculaire en gerecyclede kunststoffen. Zijn naam: WAGO verbindingsklem met hendels Green Range. De nieuwe klem van de Green Range productfamilie is een eerste stap op weg naar meer duurzaamheid, want elke grote verandering begint met de eerste kleine stap.
De WAGO Green Range verbindingsklem met hendels heeft dezelfde voordelen en functies als zijn zusje met oranje hendels. Het bestaat echter deels uit gecertificeerde, biocircular (basis: biobased residuen van industrie en huishoudens) en gerecyclede plastics (postconsumer recyclaat). Hierdoor bespaart de WAGO Green Range fossiele grondstoffen en houdt het bestaande kunststoffen in de kringloop. In detail betekent het dat de hefbomen (PBT) voor minstens 27% uit gerecyclede PET-flessen bestaan. De behuizing is gemaakt van 77% biologische resten zoals tallolie, gebruikt vet en resten van de productie van eetbare oliën. Deze worden met behulp van slimme technische processen verwerkt tot een hoogwaardig polycarbonaat, waardoor het gebruik van fossiele grondstoffen wordt verminderd. Dit maakt de WAGO Green Range tot een duurzamer alternatief met dezelfde kwaliteit en certificeringen als de bekende 221-serie verbindingsklemmen. De WAGO Green Range verbindingsklem met hendels is de aansluitklem voor iedereen die duurzamer wil produceren of bouwen. Of het nu gaat om fabrikanten van apparatuur, bouwtechnici of elektriciens.
Niet alleen de verbindingsklem maakt gebruik van duurzamere grondstoffen, maar ook de verpakking. WAGO besteedt aandacht aan het soort materiaal dat in de verpakking wordt gebruikt en houdt rekening met de ecologische voetafdruk. De verpakking van de WAGO verbindingsklemmen met hendels uit de Green Range is gemaakt van graspapier, een duurzamer alternatief voor 100% gerecycled papier. Graspapier bevat tot 30% grasvezels en ongeveer 70% gerecycled papier. De productie van graspapier zorgt voor minder CO2e en waterverbruik vergeleken met de productie van puur gerecycled papier. Bovendien heeft het 28% minder impact op de biodiversiteit, omdat de grasvezels afkomstig zijn van compensatiegebieden voor bebouwing of braakliggende landbouwgrond, die volgens de wet meerdere keren per jaar gemaaid moet worden. Het maaisel wordt gebruikt voor de productie van het graspapier.
In de vorige editie van Topics stonden we, samen met specialisten uit het vakgebied, stil bij de kansen van lichtmanagement voor installateurs. Hieruit bleek onder andere dat verlichting steeds meer data verzamelt en samenwerkt met systemen zoals HVAC, met focus op energie en interoperabiliteit.
De energietransitie zorgt voor een snelle toename van energieopslagsystemen (EOS) met lithium-houdende batterijen. Dit brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals brand, explosie en milieuschade. De PGS 37-1-richtlijn is opgesteld om deze risico’s te beheersen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de PGS 37-1.
De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen en maatwerk. Dat bleek ook in Hulshorst, waar een klant met een uitgesproken wens aanklopte bij installateur Pieter van der Weerd van Weerd Elektrotechniek: een slimme batterij-oplossing om volledig energieonafhankelijk te zijn.
Wie laadstations installeert, krijgt vroeg of laat de vraag: is een MID-meter verplicht? Het antwoord hangt af van de situatie en de manier waarop het verbruik wordt afgerekend. In sommige gevallen is een MID-gecertificeerde meter wettelijk vereist, terwijl in andere situaties een standaard kWh-meter volstaat.
De markt voor accu-opslag groeit snel. Arno Assen wilde daarom snel praktijkervaring opdoen. Met zijn bedrijf wil hij bovendien ook zelf steeds energie-efficiënter zijn. Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap: hij verduurzaamde én creëerde zijn eigen leertraject.
Innovatieve stekerbare RST®-technologie van Isolectra transformeert de woningbouw door prefab betonconstructies met geïntegreerde elektra-installaties. Deze oplossing versnelt bouwprocessen, vermindert CO2-uitstoot en verlaagt faalkansen op de bouwplaats, waardoor woningbouwprojecten efficiënter verlopen.
De nieuwe Charge Pro lader versnelt de uitrol van elektrificatie voor elektrische voertuigen in appartementen en woningen. Met een open en betaalbare oplossing vereenvoudigt het de facturatie en optimaliseert de oplaadmomenten in realtime. Ideaal voor efficiënte en gebruiksvriendelijke laadervaring.