Rittal RiLine railsysteem

Het RiLine railsysteem, de complete oplossing voor energieverdeling tot 1600A. Toepasbaar voor zowel AC als DC. Individuele samenstelling en ruimtebesparend door overbouwbare railsteunen en als vanzelfsprekend volgens de relevante productnormen.
Ontdek Rittal RiLine
Het RiLine railsysteem, de complete oplossing voor energieverdeling tot 1600A
Het RiLine railsysteem, de complete oplossing voor energieverdeling tot 1600A
Energie op de juiste plaats beschikbaar hebben, daar gaat het om. Of dit nu is voor verdere verdeling of voor direct gebruik in machines. De vele toepassingen vragen daarbij allemaal om een specifieke oplossingen die één ding gemeen hebben; veiligheid.

Onafhankelijk van waar ter wereld er railsystemen worden ingezet biedt Rittal een omvangrijk systeempakket met componenten voor individuele klantoplossingen. Eenvoudige engineering ondersteund door eenvoudige software, snelle montage en de optimale bescherming tegen aanraking zijn vanzelfsprekende criteria bij alle Rittal railsysteemoplossingen. Hierbij vormen de railsteunen railsystemen in combinatie met de aansluittechniek, apparatenadapters en zekeringscomponenten compacte eenheden, die aan jouw wensen voldoen. Door omvangrijke tests, typegoedkeuring en de hoge toelatingsstatus zijn Rittal railsystemen geschikt voor vele verschillende toepassingen.

Voor de op de individuele eisen af te stemmen railsystemen tot 800 A kunnen de systemen RiLine Compact, Riline Mini-PLS en RiLine60 systemen toegepast worden. Voor de grotere vermogens tot 1600 A biedt RiLine PLS vele mogelijkheden.De technische kenmerken van de schakelinrichting moeten de compatibiliteit waarborgen met de toegekende grootheden van de stroomketens waarmee hij is verbonden en met de status van de installatie, en moeten door de fabrikant van de schakelinrichting zijn opgegeven. 

Dit is mogelijk omdat Rittal in het kader van een systeem-typegoedkeuring de volgende tests bij de Rittal railsystemen alsmede de bijbehorende Rittal RiLine opbouwcomponenten heeft uitgevoerd: 

    Rittal RiLine railsysteem

    • Bewijs van isolatie-eigenschappen (Testexemplaar: Representatieve systeemopbouw. Test met stootspanning 1,2/50 μs, 9,8 kV)
    • Bewijs van lucht- en kruipwegen (Testexemplaar: Representatieve systeemopbouw)
    • Bewijs van kortsluitvastheid (Zie de kortsluitvastheidsgrafieken op de website)

    Afhankelijk van het vermogen kunnen railsystemen met 40 mm of 60 mm toegepast worden. De afstand tussen de railsteunen is afhankelijk van de stootkortsluitstroom (Ip) en kan uit de kortsluitvastheidsgrafieken afgeleid worden. Per type railsysteem gelden specifieke gegevens zoals bijvoorbeeld voor het railsysteem met 60 mm railhartafstand. Dit is geschikt voor meerdere afmetingen railkoper t.w. 15 x 5 – 30 x 10 mm. De verdere parameters van de uitgevoerde testen staan in deze kortsluitvastheidsgrafieken.

    De 3- en 4-polige railsystemen voor AC-toepassingen zullen steeds vaker in een soort hybride toepassing gecombineerd worden met DC toepassingen. Hoewel de railsteunen vaak gelijk zijn moeten deze voor beide stroomsoorten getest zijn. De railsteunen en de toe te passen aansluit- en zekeringscomponenten voldoen aan de relevante productnormen. De kortsluitvastheid van RiLine werd uitgebreid getest. Het beoordelen van de kortsluitvastheid conform criteria volgens UL 508 vindt hierbij plaats met behulp van de effectieve waarde van de kortsluitstroom (Irms), die tenminste gedurende 3 perioden (60 ms) aanwezig dient te zijn.

    Met RiLine Compact biedt Rittal stroomverdeling tot 160 A in de kleinste ruimte

    Met RiLine Compact biedt Rittal stroomverdeling tot 160 A in de kleinste ruimte. Het board met de geïntegreerde printbanen waarbij alle componenten eenvoudig en zonder gereedschap door opsteken worden bevestigd. Met het bevestigen van de componenten wordt gelijktijdig een veilige elektrische verbinding met het rondom tegen aanraking beveiligde board tot stand gebracht. Het contactraster van het RiLine Compact-systeem maakt een willekeurige positionering van de componenten mogelijk. Met de adapters van het RiLine Compact-systeem is een snelle aansluiting van leidingen en apparaten te realiseren. Door de schroefloze aansluittechniek van de aansluitadapter zijn de aders snel aan te sluiten, de contactplaats zelf is volledig onderhoudsvrij. De apparatenadapters voldoen met hun voor-geconfectioneerde aansluitdraden aan de specifieke eisen van IEC 61439 en UL. Riline Mini-PLS railsystemen hebben een railhartafstand van 40 mm en een nominale stroom tot 250 A AC met overbouwbare railsteunen. Riline 60 railsystemen hebben een railhartafstand van 60 mm voor vlakke koper en een nominale stroom tot 800 A en tot 1600 A in de PLS uitvoering. Voor zowel AC- als DC-toepassingen.

    Meer weten? Download de Rittal RiLine brochure. 

    Lees meer over industrie