Bewaking en beveiliging Bewaking en beveiliging (593 Artikelen)

Ontdek bewakings- en beveiligingsoplossingen bij Rexel

Bij Rexel vind je een breed scala aan producten voor bewaking en beveiliging. Ons assortiment omvat geavanceerde camerasystemen en inbraaksystemen geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Op het gebied van camera inbraakbeveiliging bieden we basis CCTV-oplossingen tot aan geavanceerde IP-camera's met hoge resolutie en nachtzicht. Ben je op zoek naar een inbraakalarmsysteem? Ons aanbod varieert van eenvoudige standalone oplossingen tot geavanceerde, volledig geïntegreerde systemen die meerdere zones en sensoren kunnen beheren. Ontdek ons uitgebreide aanbod en zorg voor optimale beveiliging bij jouw klanten.

Bekijk meer

Comelit Camera turret 8MP 2.8 - 12mm Wit IPTCAMA08ZC
Toevoegen aan bestellijst
Comelit Camera turret 4MP 2.8mm Wit IPTCAMA04FC
Toevoegen aan bestellijst
Bosch Plafondluidspreker 6W ABS klemmen
Toevoegen aan bestellijst
Comelit Camera turret 4MP 2.8mm Wit IPTCAMA04FCB
Toevoegen aan bestellijst
Comelit Camera turret 4MP 2.8 - 12mm Wit IPTCAMA04ZC
Toevoegen aan bestellijst
Comelit NVR 8- kanaals 12MP POE Advance excl. HDD NDAA
Toevoegen aan bestellijst
Comelit IP camera turret 4MP 2,8 mm. Color up wit
Toevoegen aan bestellijst
Comelit INFRROOD DETECTOR MET PET IMMUNITY
Toevoegen aan bestellijst
Comelit IP camera ANPR 4MP 8-32mm
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia Consolidatiepunt video IPCBJ011
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia IP domecamera 5MP 28mm Zwart IPCD5F28G
Toevoegen aan bestellijst
Comelit Camera turret 4MP 2.8 - 12mm Zwart IPTCAMA04ZCB
Toevoegen aan bestellijst
Comelit IP camera turret 8MP 2,8mm Verkeersgrijs
Toevoegen aan bestellijst
Flir Compacte warmtebeeldcamera - 160x120 - MSX - WiFi
Toevoegen aan bestellijst
Flir Compacte 320x240 warmtebeeld camera
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.105,77 / STK

Comelit NVR 16- kanaals 12MP POE Advance excl. HDD NDAA
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia BOITE DE JONCTION CAMERA IP POUR BRAS
Toevoegen aan bestellijst
Comelit IP camera turret 8MP 2,8-12 mm. Color up
Toevoegen aan bestellijst
Flir One pro for ios international
Toevoegen aan bestellijst
Comelit Camera turret 5MP 2.8 - 12mm Wit IPTCAMA05Z02A
Toevoegen aan bestellijst