Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De aluminium wandgoot van Stago is de uitkomst voor installateurs die design en duurzaamheid willen combineren in één oplossing. Met de WGX-A creëer je een strakke en overzichtelijke kabelinstallatie in utiliteitsgebouwen, terwijl de modulaire opbouw het eenvoudig maakt om installaties later aan te passen.
De WGX-A wordt geproduceerd uit gerecycled aluminium. Hierdoor ligt de CO₂-footprint tot 65% lager dan het Europese gemiddelde. Dit maakt de wandgoot geschikt voor projecten waarin duurzaamheid en milieuprestaties een rol spelen.
De WGX-A is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen:
Beschikbare varianten zijn onder andere:
De wandgoot beschikt over een frontopening, waardoor installateurs eenvoudig toegang hebben tot de bekabeling tijdens installatie of onderhoud. Het basisprofiel kan direct tegen de wand worden gemonteerd en accessoires sluiten nauwkeurig aan op het systeem. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke kabelroute die later eenvoudig kan worden uitgebreid.
Wil je meer weten over het WGX assortiment van Stago? Download de brochure.