Bye KEMA-KEUR, hello DEKRA Mark!

Het bekende KEMA-KEUR heeft een opvolger gekregen: DEKRA Mark. Een naam die je als installateur vaak zult tegenkomen. DEKRA Mark is meer dan een nieuw keurmerk. Lees hier alles wat jij erover moet weten.
Bekijk ons assortiment
Astronaut in de ruimte met de kabels van DEKRA
Astronaut in de ruimte met de kabels van DEKRA

Het is even wennen, want de naam KEMA-KEUR is bijna nationaal erfgoed. Hij staat al sinds 1931 op zo’n beetje elk huishoudelijk apparaat. Maar het oer-Nederlandse KEMA Quality is in 2009 overgenomen door DEKRA - een internationale speler op het gebied van testen en certificeren met vestigingen in 60 landen. 

Waar staat DEKRA Mark voor?

Net als KEMA-KEUR is DEKRA Mark een ISO Type 5 certificering. Om het keurmerk te krijgen moet niet alleen het product voldoen aan strenge eisen, ook de productielocatie wordt gecontroleerd en DEKRA voert een marktcontrole uit door productmonsters te testen.

Hoe belangrijk is DEKRA Mark voor jou als installateur?

DEKRA Mark is hét internationale keurmerk voor productveiligheid. Een product met dit keurmerk is onafhankelijk getest en voldoet aan de veiligheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Dus werk jij met materiaal, componenten of apparatuur met een DEKRA Mark certificering? Dan weet je zeker dat je met veilige spullen werkt. 

Dat wordt steeds belangrijker, want technologie ontwikkelt zich snel, de energietransitie is in volle gang en ontwikkelingen op het gebied van productveiligheidseisen veranderen mee. Met DEKRA Mark gecertificeerde materialen en componenten ben je klaar voor de toekomst!

Astronaut in de ruimte met de kabels van DEKRA
Astronaut met stopcontact in de ruimte

Goed om te weten

  • Wordt KEMA-KEUR nog wel wordt uitgegeven?: Nee, DEKRA is gestopt met het uitgeven van KEMA-KEUR en er zijn geen andere bedrijven die het keurmerk afgeven.
  • Liggen er nog producten in het schap met KEMA-KEUR?: Dat is mogelijk. Keurmerken die in het verleden zijn afgegeven, zijn geldig zolang het product of de veiligheidsstandaard niet verandert en de fabrikant blijft voldoen aan de geldende voorwaarden. Nieuwe producten of producten waarvan het ontwerp gewijzigd wordt (waardoor ze opnieuw gekeurd moeten worden) krijgen geen KEMA-KEUR meer.
  • Wat is het verschil tussen DEKRA Mark en CE?: Een CE-markering is wettelijk verplicht. De fabrikant geeft met CE-markering aan dat een product voldoet aan de Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu, maar er vindt geen onafhankelijke controle plaats door een testhuis als DEKRA. Een DEKRA Mark is niet verplicht. Het keurmerk laat zien dat een fabrikant extra stappen heeft genomen om aan te tonen dat kwaliteit en veiligheid goed geborgd zijn. Het wordt alleen afgegeven nadat een product door DEKRA onafhankelijk getest en goedgekeurd is. Qua veiligheid heeft zo’n product dus een streepje voor. 

Bekijk ons assortiment

Lees meer over duurzaamheid