Bij Schneider Electric staat duurzaamheid centraal. Niet voor niets is Schneider Electric door Corporate Knights, Time Magazine en door Sustainability Magazine uitgeroepen tot de nummer 1 op het gebied van duurzaamheid. Naast duurzaamheid zet Schneider Electric in op digitalisering en efficiëntie.

De Universele Behuizingen worden met diezelfde visie op duurzaamheid ontwikkeld: in Net Zero-fabrieken, met duurzame verpakkingen en materialen die deels bestaan uit gerecyclede grondstoffen.

  • SFN & SM: 50% gerecycled staal
  • PLM polyester: 37% gerecycled materiaal
  • TBS kunststof: 45% gerecycled materiaal

Zo dragen de PanelSeT behuizingen van Schneider Electric actief bij aan een circulaire economie.
 
Naast duurzaamheid zet Schneider Electric in op digitalisering en efficiëntie. De Universele behuizingen zijn ontworpen voor snelle installatie, zelfs door één persoon. Maar het echte verschil maken ze met maatwerk:

  • Uitbesteden van het gatenpatroon, afwijkende RAL kleur of af fabriek montage van toebehoren.
  • Zelfs bij kleine aantallen is maatwerk interessant en rendabel.
  • Experts kunnen meedenken met de juiste oplossing voor elke applicatie.

Daarnaast heeft Schneider Electric nieuwe klimatiseringsoplossingen welke zijn uitgerust met slimme sensoren en connectiviteit. Hiermee kan je:

  • Installaties op afstand monitoren
  • Storingen sneller oplossen
  • Profiteren van voorspellend onderhoud
     
Ontdek het duurzame PanelSet assortiment

Lees meer over duurzaamheid