Eén van de belangrijkste technische kenmerken van de nieuwe generatie PV-omvormers is de 800V wisselstroom uitgangsspanning, een stijging ten opzichte van de standaard 400V a.c. Deze verhoging van de uitgangsspanning resulteert in een 75% afname van AC verliezen in de bedrading. Door de verhoogde uitgangsspanning vereisen moderne PV-centrale omvormers echter speciaal ontworpen zekeringen voor een betrouwbare bescherming tegen kortsluiting en overstroom. ETI produceert hiervoor momenteel NH00-, NH1-, NH2-, NH3C- en NH3 gG-meszekeringen, met nominale stromen variërend van 6A t/m 400A, ontworpen en getest voor 800V a.c. systemen. Met een innovatief ontwerp van smeltelementen en de toepassing van keramisch materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en interne druk. Tevens hebben deze meszekeringen een zeer lage dissipatie en een hoog breekvermogen (tot 120 kA).
Voor de bescherming van batterijopslagsystemen, UPS systemen en E-mobiliteit heeft ETI tevens een pakket aan speciale zekeringen leverbaar. Om te kunnen bepalen welke zekering er voor baterijopslagsystemen toegepast kan worden zijn de specificaties vanuit de fabrikant (batterijmodel, type en capaciteit) van het systeem leidend maar de benodigde (gBat) cilindrische zekeringen hebben hierbij een relatief lage kortsluitstroom in vergelijking met de bedrijfsstroom en de kortsluitstroom dient hierbij in < 5 seconden onderbroken te worden waardoor een steilere afschakelcurve vereist is in vergelijk met normale gG cilindrische zekeringen. Middels 1000V d.c. meszekeringen in de karakteristieken aR en gPV kan bescherming worden geboden aan de DC-zijde van installaties van snelladers voor EV’s. Voor de beveiliging van reguliere laadstations van elektrische voertuigen bieden de EFI eV aardlekschakelaars een betrouwbare bescherming. Het belangrijkste voordeel hierbij is de compatibiliteit met de overige componenten van de bestaande elektrische installatie, waardoor het niet nodig is om de bestaande installatie te vervangen bij het installeren van een thuislaadstation.
De klassieke aardlekschakelaar (type A) kan "verblind" worden wanneer er een gelijkstroomverschilstroom (hoger dan 6 mA) optreedt, wat betekent dat hij niet langer reageert op enige (zelfs AC) storing. Bij het installeren van een laadstation voor elektrische voertuigen, is extra bescherming nodig om zuivere gelijkstroom-lekstromen te controleren en uit te schakelen als dergelijke stromen (hoger dan 6 mA) optreden. Hoewel DC-lekstroombeveiliging de belangrijkste functie van de EFI eV is, fungeert deze ook als een klassieke aardlekschakelaar type A en kan deze worden gebruikt in bestaande elektrische installaties, in tegenstelling tot de installatie van aardlekschakelaars van het B-type, waarvoor een nieuw ontwerp van de verdeler nodig is.