Wieland vlakkabel: slim en duurzaam EV Laden

VvE’s en parkeergarages willen een betrouwbare, schaalbare infrastructuur zonder piekbelasting of netcongestie. De stekerbare Wieland podis®  vlakkabel i.c.m. Rexel e-mobility: snelle installatie/uitbreiding en slim laden met duurzaamheidswinst.
Ontdek het Wieland assortiment van Isolectra
Laadstations van Isolectra bevestigd in een garage
Laadstations van Isolectra bevestigd in een garage

De vraag naar laadpunten groeit snel. VvE’s en parkeergaragebeheerders zoeken een infrastructuur die vandaag betrouwbaar is en morgen eenvoudig schaalt, zonder piekbelastingen of netcongestie. De stekerbare Wieland podis®  i.c.m. de e-mobility oplossing van Rexel biedt precies dat: razendsnelle installatie en uitbreiding, gekoppeld aan slim, decentraal laden met aantoonbare duurzaamheidswinst.

Installeren en uitbreiden

Met de Wieland podis® vlakkabel bespaar je direct tijd en kosten:

  • Installatie gaat gemiddeld 66% sneller dan bij conventionele installaties.
  • Uitbreidingen zijn zelfs 88% sneller te realiseren.
  • Door aanzienlijk minder materiaal te gebruiken, ligt de totale oplossing gemiddeld 30% voordeliger.

Je installeert in één keer een toekomstbestendige backbone. Nieuwe wallboxen klik je later eenvoudig aan met stekerbare adapters. Zonder slijpwerk, zonder extra kabelgoten en zonder risico op montagefouten. Isolectra levert kant-en-klare systemen die met een beperkte training veilig geplaatst kunnen worden, zodat je problemen in een later stadium voorkomt.

Praktische voordelen voor VvE’s en beheerders

  • Snel van pilot naar uitrol: begin met een paar laadpunten, breid later modulair uit zonder ingrijpende verbouwingen.
  • Minder verstoring voor gebruikers: uitbreiding gaat stekerbaar en schoon, waardoor parkeergarages operationeel blijven.
  • Veilig en overzichtelijk: een planmatig aangelegde vlakkabel voorkomt onoverzichtelijke kabelbundels en minimaliseert montagefouten.

Decentraal laden

Decentraal laden en load balancing, slim omgaan met netcapaciteit

De groei van EV’s zet het elektriciteitsnet onder druk, vooral in de avonduren. Decentraal laden met load balancing voorkomt piekbelasting door het beschikbare vermogen dynamisch te verdelen over alle laadpunten. Laadsnelheden worden continu aangepast aan de actuele netcapaciteit en de totale stroomvraag in het gebouw. Is er minder andere verbruiksbelasting, dan kunnen EV’s sneller laden; bij hoge vraag wordt het laadvermogen tijdelijk verlaagd of pauzeert het laden.

In combinatie met de vlakkabel infrastructuur ontstaat een krachtig geheel:

  • Gelijkmatige spreiding van netbelasting: geen pieken doordat niet alle EV’s tegelijk maximaal laden.
  • Efficiënter gebruik van bestaande aansluiting: vaak is een zwaardere, kostbare netverzwaring niet nodig.
  • Betere integratie van duurzame energie: koppeling met zonnepanelen of batterijopslag maakt laden mogelijk op momenten van energieoverschot en vermindert terugleverproblemen.

Duurzaam in materiaal, energie en levensduur

De stekerbare vlakkabel i.c.m. de e-mobility oplossing van Rexel is niet alleen praktisch, maar ook wezenlijk duurzamer dan conventionele bekabeling:

  • Minder materiaal: één centrale vlakkabel met compacte aftakkingen vervangt bundels ronde kabels en extra kabelgoten. Dat betekent minder koper en kunststof, minder verpakkingen en minder afval op locatie.
  • Lagere installatielast: kortere installatietijden en minder bewerkingen op locatie verkleinen de logistieke en bouwkundige impact. Dat vertaalt zich in een lagere milieubelasting van het project.
  • Slim energiegebruik: door load balancing wordt beschikbare netcapaciteit optimaal benut en energiestromen worden gespreid. In combinatie met een zonnepanelensysteem en opslag laad je wanneer hernieuwbare energie beschikbaar is, wat de CO2 uitstoot van het laden verlaagt.
  • Lange levensduur en her-configureerbaarheid: IP65 aansluitingen en een robuuste backbone zorgen voor betrouwbaarheid in veeleisende garageomgevingen. De infrastructuur kan eenvoudig worden aangepast wanneer de situatie verandert, wat verspilling door sloop en her-aanleg voorkomt.
Wieland podis kabel voor e-mobility installaties

Wat is een stekerbare vlakkabel en waarom is deze ideaal? 

Een vlakkabel is plat en wordt als centrale voedingslijn tegen wand of plafond gemonteerd. Met waterdichte (IP65) aansluitstukken maak je op elke plek aftakkingen naar wallboxen, zonder knippen of strippen. De infrastructuur is 100% stekerbaar: plug & play, veilig en snel. In plaats van een wirwar aan ronde kabels leg je één vlakkabel aan als basis en voeg je later eenvoudig laadpunten toe of verplaatst je laadpunten. Ideaal voor parkeergarages en VvE’s waar het aantal laadplekken meegroeit.

Conclusie 

Wie vandaag inzet op EV Laden in parkeergarages wil een oplossing die schaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. De stekerbare Wieland podis® vlakkabel vormt de ideale basis: één keer netjes aanleggen, daarna snel en veilig uitbreiden. In combinatie met decentraal laden en load balancing benut je de bestaande netcapaciteit optimaal, voorkom je piekbelasting en integreer je moeiteloos hernieuwbare energie. Het resultaat: aantoonbare tijd en kostenbesparing, minder materiaalgebruik en een toekomstbestendige en duurzame laadinfrastructuur.

Ontdek het Wieland assortiment van Isolectra

Lees meer over duurzaamheid