Draadloos gemak met Busch-Jaeger Busch-free@home®

Ontdek de slimme draadloze schakelaar, dimmer en actor. Installatie en bediening worden eenvoudiger. Profiteer van snelle integratie in elk project, nieuw of bestaand, voor ultiem comfort en efficiëntie voor uw klanten.
Ontdek het draadloos gemak van Busch-Jaeger
Draadloos slim schakelen met ABB Busch Jaeger
Draadloos slim schakelen met ABB Busch Jaeger

Draadloos schakelen krijgt een nieuwe dimensie met het Busch-free@home® wireless-assortiment van ABB. Met de slimme draadloze schakelaar, dimmer en actor wordt het schakelen, dimmen en bedienen van verlichting en raambekleding nog eenvoudiger. Deze innovatieve oplossingen zijn zowel standalone inzetbaar als onderdeel van een Smart Room of zelfs een compleet Smart Home. Hiermee integreert draadloos schakelen in een handomdraai in elke nieuwe of bestaande elektrische installatie.

Standalone-oplossing voor elk project

De eerste stap in draadloze bediening wordt gezet met de slimme schakelaar, dimmer en actor voor elke willekeurige ruimte. De actor klikt eenvoudig in een inbouwdoos of centraaldoos en is makkelijk aan te sluiten. Ook de schakelaar is eenvoudig (achteraf) te monteren. Deze kan zowel in een bestaande inbouwdoos geplaatst worden als direct op de muur of zelfs op het hoofdeinde van het bed geplakt worden; gaten boren is hiermee verleden tijd. Bewoners bedienen de diverse functies vervolgens eenvoudig met een smartphone of tablet via bluetooth. 

Flexibele uitbreiding naar Smart Room

Wanneer de wens is om tot wel 32 apparaten in één ruimte gelijktijdig aan te sturen, kan dit gerealiseerd worden door Busch-flexTronics® wireless-sensoren toe te voegen. Een System Access Point is daarbij niet noodzakelijk; wel is registratie via myBUSCH-JAEGER vereist. Dit biedt een perfecte tussenoplossing voor projecten die meer functionaliteit vereisen dan standalone bediening. 

Flexibele uitbreiding naar Smart Room

Wanneer de wens is om tot wel 32 apparaten in één ruimte gelijktijdig aan te sturen, kan dit gerealiseerd worden door Busch-flexTronics® wireless-sensoren toe te voegen. Een System Access Point is daarbij niet noodzakelijk; wel is registratie via myBUSCH-JAEGER vereist. Dit biedt een perfecte tussenoplossing voor projecten die meer functionaliteit vereisen dan standalone bediening. 

Naadloze integratie in Smart Home-systemen

Voor een stap verder is een upgrade naar een compleet Smart Home-systeem mogelijk. Door de toevoeging van een System Access Point – of het OneTouch 7”-paneel – kunnen tot 150 draadloze bedieningselementen worden verbonden met het Busch-free@home®-systeem. Hiermee zijn de instellingen van de verschillende componenten stuk voor stuk in te stellen via de Busch-free@home® Next App en realtime te bedienen. Bovendien is het systeem compatibel met andere toonaangevende slimme systemen, waaronder Sonos, Philips Hue en Google. 

Meer gemak met batterijloze schakelaars

Een groot voordeel van de slimme schakelaar is dat deze batterijloos is. Deze beschikt over ingebouwde ‘energy-harvesting’ technologie en is daarmee zelfvoorzienend. Zowel de schakelaar als de dimmer zijn verkrijgbaar in diverse Busch-Jaeger-schakelaarprogramma’s. Ook kunnen al bestaande Casambi- en Friends of Hue-afdekkingen gebruikt worden in combinatie met de schakelaar, wat zorgt voor maximale flexibiliteit in projecten. 

Compleet assortiment voor de toekomst

Het Busch-free@home® wireless-assortiment wordt in de toekomst continu verder aangevuld. Denk hierbij aan de bediening van tot wel 150 draadloze apparaten met het OneTouch 7”-bedieningspaneel, en het vergroten van de veiligheid met betrouwbare Busch-Wächter® PRO-bewegingsmelders voor buiten. Met Busch-free@home® wireless wordt gekozen voor een toekomstbestendige oplossing voor draadloos schakelen en slimme gebouwautomatisering. 

Ontdek het draadloos gemak van Busch-Jaeger

Lees meer over installatietechniek