Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in woningen, dan laat u liever niets aan het toeval over. Met de Advanced groepenkasten met componenten van Resi9, kiest u voor een betrouwbare oplossing en de beste beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur, wat betekent dat ze door het onafhankelijke Dekra als veilig zijn bestempeld.
Resi9 is een compleet assortiment dat bestaat uit automaten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten en aanvullende componenten voor woningbouw. Samen zorgen zij voor de beste veiligheid, zowel voor de eindgebruiker als de installateur. Met het brede assortiment aan functionaliteiten biedt dit assortiment hoogwaardige beveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen in de woningbouw.
Met de Advanced groepenkast van Schneider Electric maakt u in een handomdraai een maatwerk kast voor ieder project. Bij Rexel vindt u de meest gekozen standaardconfiguraties, passend bij elke toepassing. En voldoet de kast nog niet helemaal aan uw wensen? Dan kunt u hem volledig modulair uitbreiden met de componenten van Resi9. Denk bijvoorbeeld aan het monteren van een extra kookgroep, een beltrafo of extra beveiliging voor zonnepanelen of een laadpaal voor een elektrische auto. De flexibiliteit is enorm, dankzij de veelzijdigheid aan componenten.
Met dank aan de grote interne werkruimten is er meer dan genoeg plaats voor uitbreiding zoals u dat wenst. Tussen de DIN-rails is maar liefst 135mm ruimte, waardoor u probleemloos kunt werken en alle kabels eenvoudig kunt wegwerken. Daarmee ervaart u alle voordelen voor zowel renovatie als nieuwbouwprojecten.
Dankzij het slimme verpakkingsconcept, bespaart u bovendien veel tijd met installeren. U haalt de kast uit de doos. Daarbij blijft de afdekkap in de doos achter. Vervolgens monteert u de groepenkast snel en eenvoudig op de juiste plek in de meterkast. U sluit de afgaande groepen aan en de kap kan er met een simpele klik op worden gezet. Hiermee bespaart u kostbare installatietijd en zorgt u ervoor dat de Advanced groepenkast binnen no-time hangt!