Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ook “Ready to use” oplossingen zijn binnen handbereik waarbij de compactheid van nVent ERIFLEX stroomgeleiders worden gecombineerd met de flexibiliteit die wordt geboden bij de leveringen van behuizingen van nVent HOFFMAN. Denk daarbij aan customization sevices en montagediensten en dit alles geproduceerd op Europese bodem.
Kies voor hoogwaardige behuizingen voor wandmontage van nVent HOFFMANN die zijn afgestemd op jouw behoeften en volledig geassembleerd en snel worden geleverd. Standaardbehuizingen voor wandmontage worden lokaal geproduceerd en gedistribueerd in Europa en worden binnen 2 - 3 werkdagen na bevestiging van jouw bestelling volledig geassembleerd geleverd. Voor behuizingen die zijn afgestemd op specifieke behoeften, kun je kiezen uit:
De MAS-serie (Single Door) en MAD-serie (Double Door) industriële behuizingen van nVent HOFFMAN zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële automatisering en de auto-industrie. Deze harde, eenvoudig te installeren behuizingen bieden superieur gemak bij toegang en behouden een veilige afdichting. Met een hoge IP66-classificatie voorkomen ze dat water en stof binnendringen, waardoor de veiligheid van componenten en de goede werking van de werking worden gegarandeerd.
Advanced Technology van nVent ERIFLEX biedt de meest unieke, veilige en flexibele oplossing voor elektrische stroomgeleiders. nVent ERIFLEX Advanced stroomgeleiders bestaan uit vertind koper waardoor ze geschikt zijn voor omstandigheden met hoge temperaturen met als gevolg een hoger veiligheidsniveau voor de elektrische apparatuur én voor mensen tijdens de installatie en het gebruik. Dat wil zeggen halogeenvrij, vlam vertragend en rook-arm materiaal en bovendien een zeer ingenieus alternatief voor kabel.
Daarmee zijn nVent ERIFLEX Flexibar Advanced alsook nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced stroomgeleiders zeer ingenieus alternatief voor kabel. Een verbeterde betrouwbaarheid ontstaat doordat er een directe aansluiting is zonder kabelschoen en daarmee een uitstekende weerstand tegen trillingen. De stroomgeleiders kunnen worden gebogen, gevouwen of gedraaid met een zeer kleine buigradius voor kortere en compactere stroomaansluitingen. Op deze manier verbetert de geleider de ontwerp- en montageflexibiliteit aanzienlijk, evenals de esthetiek van afgewerkte panelen. Bovendien resulteert de kortere installatietijd in lagere installatiekosten. Aardingsglitzen van nVent ERIFLEX: vertind koperen grondvlechten direct klaar om te installeren zonder extra knippen, strippen, krimpen of ponsen en vereisen geen toevoeging van tin of geknepen lipjes. Het gepatenteerde productieproces optimaliseert het elektrische contact tussen draden, voorkomt corrosie en verlengt de levensduur.