Norton MILANO: stijlvolle kantoorverlichting

Of je nu representatieve verlichting zoekt voor de entree van een kantoorgebouw of stijlvol en functioneel licht voor de werkvloer, met het Norton MILANO pendel- en opbouwarmatuur kan je verschillende kanten uit.
Ontdek het Norton MILANO assortiment
Woonkamer met hanglampen van Norton genaamd MILANO
Woonkamer met hanglampen van Norton genaamd MILANO

Pendel en opbouw

De MILANO is verkrijgbaar als pendel- of opbouwarmatuur én in een grote verscheidenheid aan diameters (D300, D400, D500, D600, D800, D1000 en D1200). Hierdoor zijn veel verschillende combinaties te maken. 
Afhankelijk van de diameter heeft het armatuur een lumenoutput tussen de 3000 en 14000 lumen. Het armatuur is standaard DALI dimbaar en multicolour (3000K, 3500K, 4000K), met een CRI >90. Standaard geleverd met plafondbeugel. Een eenvoudig instelbare pendelset (max 1,5 meter) is los verkrijgbaar en gemakkelijk te monteren.

Toepassingsgebieden

Dankzij de hoge kleurweergave (CRI > 90) en lage verblindingswaarde (UGR < 19) ontstaat een prettig lichtbeeld dat comfort en uitstraling combineert. De DALI-dim driver, multicolor en de keuze uit een wit of zwart frame maken het armatuur breed inzetbaar. Hierdoor is dit armatuur perfect voor kantoren, winkels, showrooms, recepties en horecagelegenheden waar uitstraling, een prettig lichtbeeld en efficiëntie samen moeten komen.

Verschillende armaturen van Norton MILANO

Slimme keuze

Met de MILANO levert Norton een veelzijdig kantoorarmatuur die niet alleen stijlvol en functioneel is, maar ook energie-efficiënt en onderhoudsarm. Daarmee is het een slimme keuze voor o.a. nieuwsbouw én renovatieprojecten.

Ontdek het Norton MILANO assortiment

Lees meer over installatietechniek