Flexibiliteit en installatiesnelheid zijn de twee thema’s die steeds terugkeren in de dagelijkse praktijk van paneelbouwers en installateurs. Thema’s die bepalend zijn voor het gemak en de snelheid waarmee projecten worden uitgevoerd en afgerond. De VMS-serie kasten van ABB sluit naadloos aan op deze thema’s. De kasten kunnen als geprefabriceerde alles-in-een oplossing geleverd worden voor schakel- en energieverdeelsystemen.
Breed toepasbaar
VMS is een compleet programma modulaire kasten, vervaardigd uit glasvezelversterkt polycarbonaat. Dat maakt de kasten niet alleen lichter maar ook corrosiebestendiger dan plaatstaal varianten. In combinatie met de uitstekende bescherming tegen vocht en stof leent de VMS-serie zich dan ook voor een breed scala aan toepassingsgebieden. En dankzij het modulaire concept kunnen kasten met elkaar worden gecombineerd om aan de meest uiteenlopende installatie-eisen te voldoen.
Modulaire oplossing
De VMS-modules zijn flexibel als bouwstenen te combineren tot een verdeelsysteem op maat. Niet onbelangrijk voor de installateur en paneelbouwer; de lichtgewicht kasten zijn snel te installeren. Door de geprefabriceerde uitvoering zelfs 20 procent sneller dan andere kasten. Het resultaat? Lagere kosten en kortere doorlooptijden van projecten. De modules bieden bovendien maximale vrijheid voor toekomstige uitbreidingen. Zo kunnen de kasten moeiteloos meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf.
Alles-in-een oplossing
De VMS-kasten kunnen compleet geprefabriceerd geleverd worden. Kast en automaten komen daarbij samen in een alles-in-een oplossing. Voor de selectie en samenstelling van de kast kan gebruik worden gemaakt van gratis software die tevens productlijsten en tekeningen genereert. De kasten voldoen aan hoge veiligheidsstandaarden en bieden dankzij de totale isolatie en IP65 beschermingsgraad optimale bescherming voor mens en apparatuur. Handig voor de installateur en paneelbouwer; VMS-modules zijn getest zodat alleen nog een routineverificatie nodig is.
Toepassingen
- Productie
- Utiliteit
- Openbare werken
- Motorbesturingsapparatuur
- Elektronische instrumentenkasten
- Laagspanningsverdeelinrichtingen
Belangrijkste voordelen
Compact en fraai design
Het modulaire VMS-systeem is compact uitgevoerd met een fraai design. De verschillende modules zijn flexibel te combineren en bieden maximale vrijheid voor toekomstige uitbreidingen. Voor de samenstelling van geprefabriceerde VMS-systemen kan gebruik worden gemaakt van handige software.
Snel en eenvoudig te installeren
De VMS-kasten zijn licht van gewicht en 20 procent sneller te installeren. Dat zorgt voor lagere kosten en helpt projecten sneller af te ronden.
Duurzaam
De VMS-kasten zijn vervaardigd van gerecyclede materialen. Het toegepaste polycarbonaat is niet alleen lichter en corrosiebestendiger dan plaatstaal maar biedt ook bescherming tegen vocht en stof. Daarmee is het systeem ook geschikt voor industriële omgevingen.
Veilig en vertrouwd
Het VMS-systeem is veilig en voldoet aan de IEC 61439-2 en IEC 62208 veiligheidsstandaarden. Door de totale isolatie en beschermingsgraad IP65 zijn mens en apparatuur goed beveiligd. De VMS-modules zijn getest zodat paneelbouwers of installateurs alleen nog maar routineverificatie hoeven uit te voeren.
Verschillende uitvoeringen
De VMS-kasten zijn leverbaar in 3-polige (40 A t/m 630 A) en 4-polige (40 A t/m 1250 A) uitvoering. De serie omvat vijf kasten die horizontaal en verticaal kunnen worden ingezet. Door de open sokkels zijn de kasten optimaal toegankelijk tijdens het bedraden.