De kracht van de 118-serie deuropeners

Problemen bij deuren kan men vermijden. Moet de elektrische deuropener altijd onder spanning staan? Is er een toegangscontrolesysteem? Is de deur erg zwaar of wordt deze intensief gebruikt? Voor veel problemen biedt de 118-serie perfecte oplossingen.
Bekijk de eff-eff 118-serie deuropeners
118-serie deuropener van ASSA ABLOY zilver kleurig
118-serie deuropener van ASSA ABLOY zilver kleurig

Met de afmetingen van de standaardversie (66 x 16 x 25,5 mm) is de 118-serie de kleinste eff-eff elektrische deuropener, waardoor deze altijd een andere deuropener kan vervangen zonder een aanpassing aan het kozijn te moeten doen.  Met zijn slimme techniek en multifunctionaliteit is het een hoogwaardige allrounder die de juiste opties biedt voor uw eisen.

Of het nu gaat om zware deuren, speciale openingskrachtvereisten of continue stroomvoorziening - veel alledaagse problemen kunnen eenvoudig worden opgelost met varianten en opties van de elektrische deuropener model 118.

Enkele van de belangrijkste opties zijn: 

  • het optionele terugmeldcontact om te melden of de deur open of dicht is. 
  • de bipolaire beveiligingsdiode die aangesloten toegangscontroleapparaten beschermt tegen schade.
  • daarnaast kunt u de opener nooit verkeerd aansluiten!

Waarom kiezen voor de 118-serie?

  • Compact formaat (66 x 16 x 25,5 mm): past altijd zonder aanpassingen.
  • Multifunctioneel en geschikt voor diverse toepassingen.
  • Opties zoals terugmeldcontact en bipolaire beveiligingsdiode.
  • Geschikt voor continue spanning: ideaal voor deuren die permanent open moeten staan.
  • Brandwerend model 118F: tot 9.000 N houdkracht.
  • Waterdicht model 118W: perfect voor buitengebruik.
  • Model 118Q: lagere openingskracht voor speciale toepassingen.
  • FaFix® functie: achteraf verstelbaar en flexibel in montage.
118-serie ASSA ABLOY met uitleg

Continue spanning

Heeft u een deur die de gehele dag open moet staan? Dan moet de opener permanent onder spanning staan. Geen probleem met de opener 118, want beide beschikbare spanningsvarianten 10-24V en 22-42V kunnen permanent worden bekrachtigd op 12V of 24V.

Brandwerend

Als een deur in een openbare ruimte dagelijks door veel mensen wordt gebruikt en een hoge mate van brandwerendheid vereist is, dan biedt het speciale brandwerende model 118F, gemaakt van hoogwaardig staal en een houdkracht tot 9.000 N, de juiste oplossing. 

Buitengebruik

Speciaal voor buitengebruik is er het waterdichte model 118W (beschermingsklasse IP54) met corrosiebestendige oppervlakken. 

Lagere openingskracht

In sommige toepassingen is een sluitplaat met een lagere openingskracht vereist, bijvoorbeeld in combinatie met een draaideurautomaat of deurdranger. Dit is waar de 118Q met een zwakke dagschootveer om de hoek komt kijken.

De 118 elektrische schoot kan ook overtuigen met zijn voordelen tijdens en na installatie.

FaFix®

Met de (bij de 118-serie standaard) FaFix® functie kan de elektrische sluitplaat achteraf worden aangepast aan de dagschoot van het slot. Het verstelbereik van FaFix® is 3 mm in stappen van 1 mm. Dankzij het symmetrische ontwerp kan model 118 horizontaal of verticaal worden gebruikt, DIN links of DIN rechts.

Toepassingen

Of het nu gaat om kantoren, openbare gebouwen of woningen – de 118-serie is geschikt voor elke situatie. Dankzij de verschillende modellen en opties biedt deze serie een oplossing voor vrijwel elk deurprobleem.

Kies ook voor de kracht van de 118-serie deuropeners

Bent u installateur en op zoek naar een betrouwbare, veelzijdige en eenvoudig te installeren elektrische deuropener? De 118-serie van eff-eff biedt dé oplossing voor uiteenlopende deurproblemen. 

Bekijk de eff-eff 118-serie deuropeners

Lees meer over installatietechniek