Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
JUNG introduceert de nieuwe manier van installeren met de compacte JUNG HOME Pucks. Voor intelligente verlichting en zonwering, maar ook voor het schakelen van apparaten – draadloos verbonden via Bluetooth Mesh. Te bedienen met de JUNG HOME app of met (draadloze) tasters. Met de zeven nieuwe pucks kunnen installaties eenvoudig en voor een verrassende prijs aangelegd, gerenoveerd of uitgebreid worden. Zo kan verlichting worden geschakeld en gedimd (ook DALI) en kunnen jaloezieën, rolluiken en zonwering worden bediend. Ook verwarming en koeling kunnen worden geregeld, energie gemeten of apparaten geschakeld. Met hun geringe afmeting zijn alle pucks eenvoudig op te nemen in de (bestaande) installatie, in inbouw- of centraaldozen en verlaagde plafonds.
Alle pucks beschikken over twee binair ingangen die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Dit levert veel extra mogelijke functionaliteiten op. Zoals het aansluiten van impulsdrukkers, schakelaars of externe weerstations.
Naast het schakelen van verlichting en het eenvoudig creëren van extra bedienpunten kunnen met de schakelactoren bijvoorbeeld ook conventionele wandcontactdozen schakelbaar en slim gemaakt worden. De enkelvoudige uitvoering beschikt over energiemeting.
De enkelvoudige dimactor is geschikt voor het schakelen en dimmen van verlichting. De min/max-waarde, de inschakelwaarde en het dimprincipe zijn eenvoudig in te stellen via de JUNG HOME app.
Voor het comfortabel bedienen van jaloezieën, rolluiken of zonwering.
Voor het broadcast schakelen en dimmen van armaturen met DALI-interface en voeding voor maximaal 64 deelnemers. Instelling van de kleurtemperatuur voor armaturen met DALI Device Type 8 voor Tunable White. Het apparaat werkt als DALI-2 Single-Master en mag niet gecombineerd worden met andere DALI-controllers.
Deze actoren beschikken enkel over twee binair ingangen, verkrijgbaar in een 230 V versie en een batterijgevoede variant.
Met de compacte JUNG HOME pucks introduceert JUNG een uitgebreid assortiment actoren voor gebouwautomatisering en smart homes. Geschikt voor renovatie, maar ook toepasbaar in de nieuwbouw.