Met de nieuwe deurcommunicatie IP breidt Gira zijn assortiment uit met een volledig IP-gebaseerd deurcommunicatiesysteem voor woningbouw en utiliteitsprojecten van elke omvang. Deze schaalbare oplossing vereenvoudigt de planning, installatie en het beheer en voldoet tegelijkertijd aan hoge eisen op het gebied van design en techniek.
Volledig IP-gebaseerde infrastructuur
De kern van de Gira deurcommunicatie IP is een volledig IP-gebaseerde infrastructuur. Deurstations, binnenposten, camera’s en mobiele eindapparaten communiceren via gestandaardiseerde IP-netwerken. Dit maakt het systeem bijzonder flexibel en toekomstgericht.
Het systeem is schaalbaar van een eengezinswoning tot complete wooncomplexen en wijken met maximaal 1.000 eenheden en 10.000 clients. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleine als grote projecten. Dankzij de IP-technologie is een snelle projectvoorbereiding en inbedrijfstelling mogelijk, wat tijd bespaart op de bouwplaats.
Eenvoudige configuratie met Gira Project Assistent
Met de Gira Project Assistent (GPA) kunnen belangrijke instellingen zoals gebruikers, oproepdoelen en functies vooraf op kantoor worden geconfigureerd. Op de bouwplaats worden deze instellingen eenvoudig overgezet naar de overige componenten.
Dit zorgt voor een efficiënte werkwijze en verkort de installatietijd aanzienlijk.
Volgens productmanager Klaus Schieffer sluit de IP-deurcommunicatie een technische leemte in het assortiment van Gira. Van ontwerp en installatie tot dagelijks gebruik voldoet het systeem aan de eisen van moderne bouwprojecten. Daarmee is het aantrekkelijk voor projectontwikkelaars, planners, architecten, installateurs en eindgebruikers.
Modulair systeem in bewezen design
De Gira deurcommunicatie IP bestaat uit acht modules in verschillende kleuren en materialen. Het design is gebaseerd op het bekende Gira System 106, dat technisch volledig opnieuw is ontwikkeld voor IP-toepassingen.
Het cameramodule beschikt over Full-HD video en audio en een brede kijkhoek. Spraakmodules, beldrukmodules en displaymodules kunnen vrij worden gecombineerd. Hierdoor kan het deurstation exact worden samengesteld volgens de eisen van het project.
De montage is zeer flexibel: verticaal, horizontaal of vierkant, vlak ingebouwd of opbouw, en te integreren in gevels, deurprofielen of brievenbussen. Dankzij het modulaire bouwsysteem is maximale ontwerpvrijheid mogelijk.
Binnenposten en smart home integratie
Voor binnenruimtes zijn de Gira huisstation Video IP met 7-inch touchscreen of de nieuwe Gira G1 beschikbaar. Beide toestellen ondersteunen functies zoals oproepdoorschakeling, beeldopslag en toegang op afstand.
De Gira G1 maakt bovendien de bediening van het complete smart home mogelijk. Zo ontstaat één centraal bedieningspunt voor deurcommunicatie en gebouwfuncties. In glas wit of glas zwart passen de toestellen naadloos in moderne interieurs.
Met de app Gira DCS mobil kunnen bewoners oproepen ook onderweg aannemen en live videobeelden bekijken via hun smartphone of tablet.
Veilig beheer en toekomstbestendig
In het dagelijks gebruik zorgt rolgebaseerde rechtenverdeling voor een veilige en overzichtelijke administratie. Het systeem werkt zonder centrale servers en zonder licenties, wat de installatie vereenvoudigt en onderhoudskosten verlaagt.
De Gira deurcommunicatie IP is bovendien voorbereid op de eisen van de Cyber Resilience Act en biedt daarmee een hoge mate van toekomstzekerheid. Door de IP-structuur kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid of aangepast aan nieuwe eisen.
Dankzij de combinatie van schaalbaarheid, eenvoudige installatie, modulaire opbouw en modern design is de Gira deurcommunicatie IP geschikt voor zowel kleine woonprojecten als grote utiliteits- en woningbouwprojecten. Het systeem is per direct leverbaar en biedt elektriciens een krachtige, betrouwbare en toekomstgerichte oplossing voor professionele deurcommunicatie.