nVent ERICO aarding en verbinding

nVent ERICO biedt een innovatief en uitgebreid assortiment voor aarding en verbindingen, inclusief exothermische, compressie- en mechanische oplossingen: voor iedere toepassing bent u verzekerd van betrouwbare en hoogwaardige resultaten!
Bekijk het ERICO assortiment van nVent
Blauwe lucht met afgebeeld elektra
Blauwe lucht met afgebeeld elektra

Het is een onomstotelijk feit dat stroom het pad van de laagste weerstand volgt. De taak is ervoor te zorgen dat elektriciteit, met inbegrip van storingen en bliksem, naar dit punt stroomt op een zo veilig mogelijke manier voor mensen, terwijl de betrouwbaarheid van de apparatuur behouden blijft. Daarom moet in alle gevallen worden gezorgd voor een veilige, gecontroleerde stroom van elektriciteit met een minimale spanningsval naar de aarde.

Bij gebruik van mechanische verbindingen van nVent ERICO kan worden gekozen worden tussen een lay-in hammerlock aardingsklem (installatie met hamer) dan wel kabelschroefnippels met breekbout (installatie met moer- of steeksleutel) gecombineerd met de inzet van aardelektroden. In alle gevallen kan gebruik worden gemaakt van GEM Ground Enhancement Material, een niet-corrosief materiaal op basis van koolstofstof met een lage weerstand dat de effectiviteit van de aarding verbetert, met name in gebieden met slechte geleiding. Ook wordt nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill aangeboden, waardoor de weerstand tegen aarding wordt verminderd en eenvoudige installatie mogelijk is.

nVent ERICO Cadweld Plus exothermisch gelaste verbindingen zijn ontworpen om een permanente, moleculaire verbinding te maken die niet losraakt of corrodeert (vereist een speciale gietvorm plus lasmateriaal) . De verbindingen zijn ontworpen om behouden te blijven gedurende de levensduur van de geleider en/of installatie. Exothermisch gelaste verbindingen worden gemaakt met voordelige, lichtgewicht apparatuur zonder dat er speciale vaardigheden voor nodig zijn. Verbindingen hebben dezelfde stroomverwerkingscapaciteit als de geleider.

Het aanleggen van mechanische verbindingen van ERICO in de grond
nVent ERICO PermaGround-systemen

nVent ERICO PermaGround-systemen bieden compressie verbindingen die gebruik maken van extrusies van zuiver gesmeed koper. Dit voorkomt corrosie als gevolg van verschillende metalen en ze zijn vooraf gevuld met een remmende samenstelling. Installatie met compressiegereedschap en -matrijzen maken een volledig systeem van onomkeerbaar permanente verbindingen mogelijk. Compressie verbindingen zijn zowel onder of boven de grond inzetbaar.

Verbeter uw projecten met de digitale tools van nVent ERICO. Ontdek de kracht van de innovatieve digitale tools, die zijn ontworpen om uw projecten te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

De GEM-calculator en de Cadweld Selector-tool zijn essentiële hulpmiddelen voor professionals in het veld. De GEM-calculator helpt u de optimale hoeveelheid Ground Enhancement Material (GEM) te bepalen die nodig is voor uw aardingssysteem, zodat u zeker weet dat het veilig is en voldoet aan de industrienormen.

De Cadweld Selector vereenvoudigt het selecteren van de juiste Cadweld-verbindingen voor uw specifieke behoeften en biedt u nauwkeurige en betrouwbare oplossingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nVent ERICO assortiment? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek