Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Door de toename van thuisbatterijen groeit ook de behoefte om een thuisbatterij veilig, op de juiste locatie en gescheiden van verblijfsruimten te installeren. Hoewel een garage op het eerste gezicht een geschikte locatie lijkt, brengt deze ruimte risico’s met zich mee. Garages hebben vaak wisselende brandlasten (denk aan voertuigen en brandstoffen) en staan regelmatig in open verbinding met woonzones, zonder branddeur. Buitenplaatsing is hiervoor dé oplossing. Waarom kiezen gebruikers van thuisbatterijen voor de Batteryshelter? Hieronder leest je de belangrijkste redenen op een rij.
Omdat de installatie zich buitenshuis bevindt, ben je beschermd tegen brand- en rookontwikkeling. Het frame is A1-geclassificeerd en gemonteerd tegen een stenen gevel. Bij een thermal runaway blijven de cellen in de Batteryshelter en komen ze niet in aanraking met brandbaar materiaal.
De Batteryshelter wordt stevig aan de gevel bevestigd met ETA-gekeurde muurankers. Buitenplaatsing optimaliseert ventilatie. Met een luchtinlaat aan de onderzijde en een uitlaat via geperforeerde sleuven is vrije convectie gegarandeerd.
Door montage aan de gevel op minimaal 30 centimeter boven het maaiveld blijft de thuisbatterij beschermd tegen gevolgen van waterophoping en verzakking van het straatwerk. Ook beschermt de Batteryshelter de thuisbatterij tegen neerslag en zon middels een Magnelis®-stalen buitenbehuizing. Zo gaat de thuisbatterij veel langer mee.
De behuizing is vervaardigd uit Magnelis®-staal: corrosiebestendig en geschikt voor langdurig buitengebruik. Ook is de Batteryshelter leverbaar in gevelkleur door middel van poedercoating: koperbruin, wit en antraciet. De coating is opgebouwd conform ISO 12944 (C3) en sluit visueel aan bij moderne gevelarchitectuur, waaronder de meest gekozen gevelstijlen.
Voor extra veiligheid is de Batteryshelter voorzien van een afsluitbare kap met meerpuntsluiting, die bescherming biedt tegen ongewenste toegang, vandalisme en aanraking. Zo plaatst je de thuisbatterij veilig, zelfs in de voortuin. De constructie is eenvoudig te monteren en te openen met standaard tapbouten, terwijl twee extra anti-diefstalslotbouten zorgen voor een inbraakvertragende werking.
Het universele ontwerp sluit aan op de meest gebruikte thuisbatterijen. Geleverd met een duidelijke handleiding in meerdere talen en een montagemal plaats je het systeem snel en foutloos aan de gevel. Dankzij sleufgaten en ETA-gekeurde muurankers verloopt de installatie soepel en zonder vertraging.
Wil je meer weten over de Batteryshelter van Conduct? Download de brochure.