Direct Easy - slim lichtmanagement

Direct Easy is het nieuwe draadloze lichtmanagementsysteem van LEDVANCE. Het biedt een snelle, intuïtieve installatie zonder gateway of IT infrastructuur en is ideaal voor renovaties en kleine tot middelgrote projecten.
Ontdek het LEDVANCE assortiment
Laadstations van Isolectra bevestigd in een garage
Laadstations van Isolectra bevestigd in een garage

Direct Easy maakt een volledig functionerend lichtmanagementsysteem mogelijk in slechts enkele minuten. Installateurs hebben alleen een smartphone nodig; er is geen gateway, cloudverbinding of registratie vereist. Dankzij de intuïtieve configuratie via Bluetooth is de installatie eenvoudig en snel te realiseren.

Het systeem ondersteunt tot 40 Zigbee 3.0 gecertificeerde armaturen en apparaten per zone. Omdat Direct Easy volledig draadloos werkt, is extra bekabeling overbodig. Dit maakt het systeem bijzonder geschikt voor renovaties en kleine tot middelgrote kantoren.

Daarnaast is het systeem schaalbaar: Direct Easy kan later eenvoudig worden uitgebreid zonder bestaande armaturen of apparaten te vervangen. Hierdoor vormt het een toekomstbestendige basis voor verdere light management van gebouwen.

Voordelen voor installateurs:

  • Plug & play installatie
  • Volledig draadloos
  • Snelle configuratie
  • Flexibele zone indeling
Direct Easy biedt geavanceerde functies zoals dimmen, Tunable White, RGBW dynamiek en zonegerichte sturing. In combinatie met aanwezigheids- en daglichtsensoren is tot 50% extra energiebesparing mogelijk ten opzichte van standaard ledverlichting.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Direct Easy van LEDVANCE? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek