Cablobend: flexibiliteit waarop je kunt vertrouwen

Met de Cablobend-draadgoot van Legrand pas je snel aan. Buig de hulpstukken met de hand in elke richting, zonder gereedschap. Minder knipwerk, minder verlies. Dankzij geïntegreerde koppelingen direct te verbinden met Fasclic+ en CF.
Ontdek het Cablobend assortiment van Legrand
Cablobend van Legrand
Cablobend van Legrand

De Cablobend draadgoot van Legrand biedt installateurs maximale flexibiliteit dankzij de flexibele hulpstukken die installatie zoveel makkelijker en sneller maakt. Het buigbare hulpstuk maakt richtingsveranderingen mogelijk zonder gereedschap. Je vormt het met de hand tot elke gewenste configuratie: horizontale bochten, verticale bochten, stijgstukken of vervalstukken. Zo werk je sneller en voorkom je knipwerk en materiaalverlies. Cablobend heeft geïntegreerde koppelingen. Daarmee maak je directe verbindingen met draadgoten van type Fasclic+ en CF. Dat maakt het systeem uitwisselbaar en geschikt voor nieuwe en bestaande installaties. Je werkt met één oplossing die overal past.

Eenvoudig installeren

De lijn is beschikbaar in drie verschillende hoogtes, diverse breedtematen van 100 tot 600 mm en vier materiaalsoorten, zodat voor elke omgeving een passende oplossing beschikbaar is: van lichte utiliteitsbouw tot veeleisende industriële toepassingen. De afgeronde draden en de gepatenteerde Safety-T-Edge zorgen voor een veilige afwerking. De laadcapaciteit blijft gelijk aan traditionele hulpstukken. Je levert dus geen prestatie in, je wint alleen snelheid en flexibiliteit.

Verder wordt de Cablobend geleverd in een basisvorm die je op de bouwplaats direct kunt aanpassen. Buigen is voldoende. Gereedschap is niet nodig. Hierdoor bespaar je tijd, voorkom je fouten en blijft de installatie veilig voor de monteur en de kabels.

Een ander groot voordeel van Cablobend is de volledige uitwisselbaarheid met andere Cablofil typen, zoals Fasclic+ en CF. Hierdoor kan het systeem naadloos worden geïntegreerd in bestaande installaties, zonder dat er aanpassingen of vervangingen nodig zijn. Efficiënt, betrouwbaar en toekomstbestendig: Cablobend maakt elke kabeltrajectoplossing eenvoudiger. 

Werkomgeving waar de Caboblend van Legrand toepasbaar is
Bochtstuk, vervalstuk en stijgstuk van de Cablobend van Legrand

Geschikt voor uiteenlopende omgevingen

Cablobend is beschikbaar in verschillende hoogtes, breedtes en materiaalsoorten. Daarmee past het in uiteenlopende sectoren, zoals utiliteit, industrie, datacenters en voedingsmiddelenomgevingen. Voor hygiënische toepassingen is er een coupler ontwerp dat vuilophoping voorkomt.

Waarom kiezen voor Cablobend?

  • Richtingsveranderingen zonder gereedschap
  • Geen knipwerk en minder materiaalverlies
  • Snelle installatie met geïntegreerde koppelingen
  • Uitwisselbaar met CF en Fasclic+
  • Veilige afwerking door Safety T Edge
  • Constante laadcapaciteit
  • Flexibel configureerbaar, ook met meerdere Cablobends
  • Optioneel extra versteviging

Slim schakelen op het project

Geen enkele situatie is hetzelfde, daarom kan Cablobend eenvoudig aan de omstandigheden worden aangepast. Eén hulpstuk geeft al veel vrijheid, maar twee Cablobends zijn te koppelen wanneer een complexere route nodig is. Zo speel je in op onverwachte situaties zonder knippen of zagen.

Waar extra stevigheid nodig is, kan Cablobend worden gecombineerd met een verstevigingsstrip en CE 35 koppelingen. Dit is optioneel, maar biedt uitkomst voor installaties met hogere belasting of extra lange trajecten.

Snel, veilig en toekomstbestendig

Cablobend maakt het werk sneller doordat je minder handelingen hoeft uit te voeren. Je hoeft niet te meten, te zagen of te schuren. Buigen is genoeg. Dat verhoogt de veiligheid en verkleint de kans op fouten op de werkvloer. Ook tijdens het doorvoeren van kabels profiteer je van een gladde afwerking en een gelijkwaardige constructie als de rest van de draadgoot. Doordat het systeem volledig uitwisselbaar is met Fasclic+ en CF, ontstaat één uniform geheel. Dit zorgt voor een nette installatie en vermindert variatie in materialen en onderdelen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Cablobend van Legrand? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek