Door een slimme combinatie van vaste en verwisselbare lenzen kan de gewenste lichtverdeling eenvoudig worden ingesteld. Zo is het mogelijk om met slechts twee FlexiTech Combi-wandarmaturen een 17 meter lange gang met minimaal 1 lux te verlichten én aan weerszijden te voorzien van vluchtroute-aanduiding. Dit levert niet alleen een aanzienlijke besparing van het aantal armaturen op, maar ook van de installatiekosten.
De armaturen hebben een onopvallend ontwerp, een robuuste constructie en een IP65 beschermingsgraad. Ze zijn beschikbaar in zowel enkelzijdige (FlexiTech CW) als dubbelzijdige (FlexiTech CC) uitvoering. Dankzij nog meer slimme en innovatieve eigenschappen is FlexiTech niet alleen eenvoudig te installeren maar wordt ook het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd.
FlexiTech: het antwoord op vrijwel alle noodverlichtingsuitdagingen in uw project!