Wat zijn de voordelen van de D11- en D13-energiemeters (kWh) van ABB? De nieuwe producten hebben niet alleen minder ruimte nodig, maar bieden ook verbeterde gebruiksvriendelijkheid, ingebouwde duurzaamheid en meer connectiviteit. Ze zijn bovendien gemakkelijk te installeren en integreren én volledig in Europa geproduceerd.
Verbeterde energie-efficiëntie is het sleutelwoord als het aankomt op duurzaamheid en groei in met name de bouw en infrastructuur. Deze sectoren zijn tenslotte verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik, dat zich bovendien kenmerkt door een hoge CO2-uitstoot.
ABB’s nieuwste meetoplossingen voor woningbouw, utiliteit, industriële omgevingen en datacenters bieden uitkomst als het gaat om het nauwkeurig in kaart brengen en monitoren van het verbruik. Zo zorgen ze niet alleen voor een hogere energie-efficiëntie, maar is hiermee ook eenvoudig te voldoen aan de internationale wet- en regelgeving. Bovendien zijn hiermee belangrijke stappen te zetten als het gaat om duurzaamheid en kostenbesparing.
De 1-fase D11-meter en de 3-fasen D13-meter hebben een compact formaat van één en drie DIN-rail-modules. Zo besparen ze in vergelijking tot de B21 and B23 respectievelijk 25% en 50% ruimte in de verdeler en kan de totale ruimte aanzienlijk worden geminimaliseerd.
De nieuwe energiemeters zijn sneller te installeren en in bedrijf te stellen, mede dankzij een handige wizard voor de initiële instellingen. De verbeterde menustructuur zorgt voor eenvoudige configuratie en bediening.
De D11 en D13 hebben een minimale impact op het milieu. Zo is de behuizing vervaardigd van 70% gerecycled plastic en zijn de handleidingen gedrukt op gerecycled papier. De verpakking is gemaakt van FSC®-gecertificeerd karton en bevat geen wegwerpplastic voor de productverpakking. Daarnaast beschikt het product over het ABB EcoSolutions-label™ dat de milieu-impact en circulariteitswaarde aantoonbaar maakt. Dat naast een door derden geverifieerde Environmental Product Declaration (ISO14025) en een Ecopaspoort. Ook hebben de meters een laag eigen vermogen, waardoor ze een extreem lage hoeveelheid energie verbruiken. Dit maakt het de meest duurzame energiemeter in de markt. Dat maakt het een aanwinst voor energiemeting, -monitoring en -management.
De energiemeters zijn uitgerust met Modbus RTU- of M-Bus-communicatie en zo te integreren in elk willekeurig systeem; van ABB InSite en de ABB Ability™ Energy and Asset Manager tot BMS- en SCADA-systemen van derden. et vormt bovendien onderdeel van bestekken.
Tot slot zijn de meters volledig in Europa geproduceerd, conform de EU regelgeving. Van software tot hardware.
Met recht vijf verbeteringen waar u energie van krijgt!