Motorbeveiligingsschakelaars en magneetschakelaars van Eaton met Push-in klemmen biedt machinebouwers en system integrators optimale efficiëntie.
De steeds evoluerende automatisering binnen de industriële sector geven de trend naar Push-in aansluitingen een extra boost door geautomatiseerde bedradingssystemen. Echter, biedt Push-in technologie ook bij handmatig bedraden aanzienlijke tijdbesparing. Door het bedraden zonder gereedschap kun je met deze technologie tot wel 50% tijd besparen in aansluittijd t.o.v. veer- of schroefklemmen. Toch biedt Push-in technologie meer dan alleen tijdsbesparing. Het biedt namelijk ook betrouwbaardere en trilbestendigere aansluitingen.
Eaton Moeller PKZ en DIL hebben unieke voordelen met Push-in technologie. De integratie van Push-in technologie gaat vaak ten koste van de compactheid van de componenten, omdat deze technologie meer ruimte nodig heeft. Echter, bij Eaton’s PKZ/DIL Push-in portfolio, blijven de Push-in componenten klein en compact. De magneetschakelaars hebben zelfs een identieke footprint als de modellen met schroefklemmen. Voor een naadloze integratie zijn er ook gecombineerde Push-in/schroef-oplossingen beschikbaar bij de PKZ-motorbeveiligingen. Hierdoor kan er toch nog een kamrail gebruikt worden aan de voedende zijde.
Dat gezegd hebbende zijn alle accessoires van de bestaande modellen toe te passen op de nieuwe modellen met Push-in technologie. Tot slot zijn alle componenten voorzien van IEC & UL/CSA certificering (UL Type E) voor wereldwijde inzetbaarheid.
Alle voordelen van PKZ/DIL met Push-in technologie op een rij:
- Gereedschap is niet langer nodig voor de installatie van de componenten.
- Je bespaart 40% tot 50% op je bedradingstijd.
- Magneetschakelaars met Push-in klemmen hebben 1:1 dezelfde footprint als die met schroefklemmen.
- Kamrails kunnen de verschillende motorbeveiligingsschakelaars voeden.
- De Push-in aansluiting zorgt voor 100% betrouwbare en trilbestendige aansluitingen zonder dat extra werk na het transport nodig is.
- De componenten zijn voorzien van IEC & UL/CSA certificering (UL type E)