Slimme connectiviteit voor industriële automatisering

IO-Link stelt real-time data-uitwisseling op field-level mogelijk, wat de efficiëntie verhoogt en voorspellend onderhoud ondersteunt. Ontdek de nieuwste innovaties op het gebied van IO-Link: de ET 200clean en de PSU8400.
Ontdek de producten met IO-Link technologie
IO-link producten van Siemens met zwarte achtergrond
IO-link producten van Siemens met zwarte achtergrond

Industriële bedrijven opereren steeds vaker wereldwijd, wat hen verplicht om te voldoen aan lokale eisen en regelgeving. Dit dwingt fabrikanten om hun processen en apparatuur aan te passen, wat vaak leidt tot hogere kosten en meer complexiteit. Voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) is het leveren van wereldwijde en lokale ondersteuning bovendien een enorme uitdaging, vooral omdat on-site services kostbaar en tijdrovend kunnen zijn. In een snel veranderende markt moeten bedrijven flexibeler worden, en moeten ze zorgen voor sterke connectiviteit en de integratie van nieuwe technologieën zoals voorspellend onderhoud.

De Oplossing: Data-analyse en Verbeterde Connectiviteit

Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van machine- en productiedata om hun processen te optimaliseren. Dit stelt hen niet alleen in staat om de efficiëntie te verhogen, maar ook om nieuwe businessmodellen te ondersteunen, zoals remote services. Voor dit soort toepassingen is het echter essentieel om gestandaardiseerde interfaces voor data-uitwisseling te gebruiken, en krachtige oplossingen te implementeren die procesdata naadloos kunnen overbrengen naar IT-systemen.

IO-Link: De Kracht van Real-Time Data-uitwisseling

Een technologie die hierin uitblinkt, is IO-Link. Deze communicatietechnologie maakt naadloze integratie en real-time gegevensoverdracht mogelijk tussen field-devices en besturingssystemen. IO-Link is een gestandaardiseerd communicatieprotocol dat zorgt voor efficiënte en betrouwbare data-uitwisseling via een point-to-point seriële verbinding tussen een IO-Link master en IO-Link devices, zoals sensoren, RFID-lezers of andere actuatoren.

De IO-Link master fungeert als schakel tussen de veldapparaten en het besturingssysteem, terwijl de IO-Link devices direct gegevens verzenden en ontvangen. Dit biedt aanzienlijke voordelen, zoals:

  • Verbeterde connectiviteit: Naadloze communicatie tussen apparaten.
  • Eenvoudige bekabeling: Snelle installatie en minder onderhoud.
  • Real-time datamonitoring: Directe toegang tot belangrijke procesinformatie.
  • Geavanceerde diagnostiek: Problemen kunnen sneller worden opgespoord en opgelost.
  • Schaalbaarheid: Eenvoudige integratie van nieuwe technologieën en systemen.

Met IO-Link kunnen bedrijven hun automatiseringssystemen toekomstbestendig maken, de efficiëntie verhogen en voorspellend onderhoud versterken — allemaal in één krachtige, compacte oplossing.

IO-Link innovaties

Naast de voordelen van IO-Link zelf, bieden ook nieuwe producten die gebruik maken van deze technologie aanzienlijke voordelen voor verschillende sectoren. Twee opmerkelijke innovaties zijn de ET 200clean en de SITOP PSU8400, die beide ontworpen zijn om de prestaties en betrouwbaarheid van industriële systemen te verbeteren.

  1. ET 200clean: Het Hygiënische I/O-systeem 
    De SIMATIC ET 200clean is een compact I/O-systeem met een hygiënisch ontwerp, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in hygiënegevoelige omgevingen, zoals de voedselindustrie. Het systeem heeft een beschermingsgraad van IP69K en een robuuste, chemisch bestendige kunststof behuizing. De ET 200clean kan buiten de besturingskast worden geplaatst, dicht bij de sensoren en actuatoren in het veld, en is uitgerust met M12-aansluitingen, wat de installatie vereenvoudigt. Het systeem is geschikt voor omgevingsomstandigheden van -30°C tot 55°C en voldoet aan de GMP klasse A/B-normen. Het heeft zelfs een "TESTED DEVICE" certificaat van het Fraunhofer Instituut, wat de kwaliteit en veiligheid garandeert.
  2. SITOP PSU8400: Robuuste Voeding met IO-Link 
    De SITOP PSU8400 biedt een robuuste 24V voeding met een uitgangsstroom van 40A. Deze voeding is ideaal voor toepassingen die hoge betrouwbaarheid vereisen. Wat deze voeding bijzonder maakt, is de uitgebreide diagnostische mogelijkheden, die zowel lokaal op het display als op afstand via IO-Link beschikbaar zijn. Het rendement van de PSU8400 is tot 96%, en het heeft een hoge overbelastingscapaciteit, wat zorgt voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid, zelfs in zware omstandigheden. De SITOP PSU8400 kan worden uitgebreid met het SITOP SEL1600 selectiviteitssysteem, waardoor een gecoördineerd netwerk ontstaat voor voeding en belastingsbewaking.

IO-Link: universeel, slim, eenvoudig

In een wereld die steeds meer afhankelijk is van data en connectiviteit, biedt IO-Link een krachtige oplossing voor bedrijven die hun processen willen optimaliseren, kosten willen verlagen en hun voorspellend onderhoud willen verbeteren.

Ontdek de producten met IO-Link technologie

Lees meer over installatietechniek