Toepassingen in de woning
Je plaatst het Enduri Power Relay in de meterkast of technische ruimte van een woning. Het relais stuurt verschillende toepassingen aan, zoals:
- Vrijloopdrangers op voordeuren die uitkomen op inpandige ruimtes
- Rookkleppen in ventilatiekanalen
- Andere apparaten die reageren op rookdetectie
Volgens de geldende regelgeving sluiten voordeuren in woongebouwen automatisch bij rookdetectie. Zo voorkom je dat rook zich verspreidt naar gangen en trappenhuizen en blijft de brandcompartimentering intact. Met het Enduri Power Relay borg je deze functie op een betrouwbare en overzichtelijke manier.
Technische werking
Het relais beschikt over drie aansluitmogelijkheden die logisch zijn opgebouwd:
- Voedingsaansluiting: werkt op 230V netspanning.
- Drie uitgangen met 24V gelijkspanning: geschikt voor directe aansluiting van vrijloopdrangers en rookkleppen.
- Potentiaalvrij wisselcontact: bedoeld voor schakelfuncties zonder spanning, vergelijkbaar met traditionele relais.
Dankzij deze opzet voed en schakel je aangesloten apparaten rechtstreeks vanuit het relais. Dat scheelt extra voedingen en vereenvoudigt de installatie.
Compatibiliteit met Ei rookmelders
Het Enduri Power Relay is compatibel met rookmelders van Ei Electronics. Koppeling vindt zowel bedraad als draadloos plaats. Voor toepassing van de Fail-safe functionaliteit kies je altijd voor een draadloze koppeling. Daarmee blijft de veiligheid geborgd, ook wanneer een melder wordt verwijderd of uitvalt.
Fail-safe functionaliteit
Een onderscheidend kenmerk van het Enduri Power Relay is de Fail-safe werking. Niet alleen rookdetectie activeert het relais, ook het verwijderen van een rookmelder zorgt dat het relais schakelt. De vrijloopdranger laat de deur direct sluiten.
Zo voorkom je dat bewoners of onderhoudswerkzaamheden onbedoeld de veiligheid onderbreken. Hoewel de wetgeving rondom Fail-safe nog in ontwikkeling is, sluit deze functionaliteit al volledig aan op de toekomstige eisen. Dat geeft zekerheid bij nieuwbouw én renovatieprojecten.
Voordelen voor installateurs
Het Enduri Power Relay biedt duidelijke voordelen in de dagelijkse praktijk: montage direct op het schutbord in de meterkast, meerdere aansluitmogelijkheden voor diverse toepassingen, overzichtelijke bediening met geïntegreerde test- en resetfuncties en ben je voorbereid op toekomstige wetgeving rondom brandveiligheid.
Ondersteuning vanuit Rexel en Hemmink
Naast het product ontvang je ondersteuning via het projectbureau. Je levert bouwtekeningen van woongebouwen aan, waarna een complete projectie wordt uitgewerkt. Deze bestaat uit: ingetekende rookmelders op de juiste posities, advies over koppelingen en bekabeling en een volledige en kloppende materiaallijst. Zo werk je efficiënter, voorkom je fouten en lever je installaties op die voldoen aan wet- en regelgeving.