Ontdek onopvallende vloerinbouwoplossingen die installatie eenvoudig houden en het interieur intact. Of het nu gaat om minimale sloopwerkzaamheden met de VELOX® 2.0 32 mm, het vloeiende, hoekloze design van de RONDO® 2.0 of de compacte veelzijdigheid van de VELOX® 2.0 en TETRA® 2.0 MINI, deze vloerdozen combineren functionaliteit, esthetiek en gebruiksgemak. Met verschillende deksels en handige compartimentindelingen bieden ze altijd de juiste mix van stroom-, data- en multimedia-aansluitingen, zonder dat de vloer daarvan zichtbaar last heeft. Lees hieronder meer.
Dankzij de lage instortdiepte van slechts 32mm zijn er voor deze vloerdoos minimale sloopwerkzaamheden of lage cementdeklaag nodig. Met twee gescheiden compartimenten voor vier GST aansluitingen en acht data of diverse multimedia-aansluitingen, is er voldoende aanbod voor gebruikers. Kies voor de afwerking voor een kunststofdeksel voor stukje tapijt, laminaat of marmoleum of RVS versie voor bijvoorbeeld parket of natuursteen.
Het ronde design maakt deze vloerdoos gemakkelijk aan te brengen in bestaande stortvloeren. Met twee 230V en vier data en/of multimedia-aansluitingen is een ruimte klaar voor alle gebruikers. Ook gaat de vloerdoos mooi op in het interieur dankzij de deksel in blank sendzimir voorzien van een poedercoating in de kleur RAL7024 voor stuk tapijt, laminaat of marmoleum.
De VELOX® 2.0 en TETRA® 2.0 MINI integreren noodzakelijke aansluitingen naadloos in een vloer. Met een klein oppervlakte en mooie afwerking, vallen de vloerdozen nauwelijks op in een ruimte. Er zijn twee deksels: een naadloze variant waar vloerafwerking zoals parket, PVC of natuursteen op bevestigd kan worden, of een RVS geheel. De belangrijkste aansluitingen zijn altijd binnen handbereik: de vloerdoos bevat twee 230V randaarde WCD’s en één lege positie die naar wens ingevuld kan worden.
Wilt u meer weten over het OCS BACHMANN renovatie vloerdozen assortiment? Download de brochure.