De Aleum van B.E.G.

Bij B.E.G. gelooft men dat innovatie niet alleen over geavanceerde technologie gaat, maar ook over het slim combineren van techniek & design, om een product te creëren dat zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is zoals ‘De Aleum’.
Bekijk De Aleum bewegingsmelder van B.E.G.
De Aleum aan de muur van B.E.G. in het zwart
De Aleum aan de muur van B.E.G. in het zwart

De Aleum combineert de betrouwbaarheid van vier geïntegreerde PIR-sensoren, een bereik van 3 tot 16 meter en 180° detectie met anti-onderkruip bescherming – de essentie van hoogwaardige bewegingsdetectie – met een strak en minimalistisch design.  Twee op elkaar gestapelde kubussen vormen een tijdloze esthetiek die naadloos in elk interieur past; innovatie in zijn puurste vorm: technologie die zowel functioneel als stijlvol is. 

De kracht van aanpasbaarheid 

Innovatie is niet statisch; het is dynamisch en de Aleum weerspiegelt dit met zijn flexibele instelmogelijkheden.  Zowel elektronisch via de B.E.G. One app of mechanisch aan de melder zelf, de installatie en configuratie zijn eenvoudig. Deze aanpasbaarheid zorgt voor een optimale integratie in diverse projecten en voldoet aan de specifieke wensen van de klant. 

Glow: een accent van individualiteit 

Met de unieke ‘Glow’-functie onderscheidt de Aleum zich ten opzichte van de markt.  Dit accentuerende verlichtingssysteem biedt acht verschillende kleuren, waarmee de melder niet alleen functioneel is, maar ook een design statement kan maken.  Een slimme en stijlvolle toevoeging die de installatie een persoonlijk tintje geeft.  De ‘party mode’ zorgt bovendien voor extra flexibiliteit, waardoor ongewenste schakelingen tijdens evenementen voorkomen kan worden. 

De perfecte harmonie  

Door de geïntegreerde benadering van techniek en design is de Aleum meer dan alleen een product. Bij B.E.G. gelooft men dat functionaliteit en esthetiek elkaar versterken.  De Aleum bewijst dat innovatie niet alleen over technische prestaties gaat, maar ook over het creëren van een product dat zowel functioneel als aantrekkelijk is. Deze innovatie maakt de Aleum een waardevolle toevoeging aan elk project.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Aleum van B.E.G? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek