Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De CRX is een rond, slagvast waterdicht plafond- en wandarmatuur (IK10/IP65) met een fraai, egaal, homogeen lichtbeeld dankzij de geavanceerde lenstechniek en opale kap. Met een instelbare lichtstroom van 800 tot 2200 lumen en de keuze uit drie lichtkleuren (3000K, 3500K of 4000K) creëer je moeiteloos de juiste verlichtingsoplossing in uiteenlopende toepassingen.
Het armatuur is standaard voorzien van uitgebreide functionaliteiten, waaronder een geïntegreerde bewegingsmelder en schemersensor. Uniek is de standaard keuze tussen de corridor functie of een aan/uit-instelling.
Voor nog meer comfort en veiligheid heeft de CRX een master-slave functie. Zodra een willekeurig armatuur binnen een groep door beweging wordt geactiveerd, schakelt deze de gekoppelde armaturen (volgunits) automatisch in op een hoger lichtniveau.
Alle waarden en tijdsinstellingen zijn afzonderlijk en nauwkeurig instelbaar voor optimale afstemming op de omgeving, comfort, veiligheid en energiebesparing. Verkrijgbaar in wit of zwart. De CRX is optioneel ook leverbaar met geïntegreerde noodverlichting (incl. longlife-accu met 3 uur autonomie).
Voor nog meer installatiegemak wordt de CRX geleverd met een snelmontageplaat. Hierdoor is het niet nodig eerst een gat in de behuizing te boren, maar kan men direct starten met monteren. Toch liever directe montage tegen het plafond? Dan zijn hiervoor ook doorbreekpoorten voorzien.
Het huis en de kap van de CRX (325) zijn van slagvast polycarbonaat (IK10/IP65). Uiteraard voldoet het armatuur aan de laatste eisen voor duurzaamheid en is volledig reparabel. Hierdoor is de CRX breed inzetbaar als plafond- en wandarmatuur voor het verlichten van onder andere algemene ruimten in kantoren, zorginstellingen en scholen, en ook portieken en galerijen.
Wil je meer weten over de nieuwe Norton CRX armaturen? Download de brochure.