Hafonorm HNL, nu ook met Busboard®

ABB introduceert de smalle lege Hafonorm HNL nu ook met Busboard®. Dit unieke systeem garandeert snelle installatie; een kwestie van automaten, aardlekautomaten of beltransformator op het Busboard® klikken, de afgaande bedrading erin steken en klaar.
Ontdek de voordelen van de Hafonorm HNL met Busboard® van ABB
Hafonorm groepenkast van ABB nu ook met Busboard
Hafonorm groepenkast van ABB nu ook met Busboard

Sinds de introductie heeft de smalle Hafonorm HNL van ABB zijn weg gevonden naar menig renovatie- en nieuwbouwproject. Naast de bestaande lege kast met DIN-rail, komen er nu ook twee uitvoeringen met het unieke Busboard®-systeem. Deze maken installatie én uitbreiding in de toekomst razendsnel, veilig, eenvoudig en verkleinen de kans op fouten. ABB ontwikkelde de Hafonorm HNL om tegemoet te komen aan de vraag naar eenvoudige uitbreiding van groepenkasten met het oog op minimale ruimte in de meterkast. De smalle kast biedt hiervoor een oplossing. Niet alleen bij uitbreiding en renovaties van oude woningen, studentenappartementen of monumentale panden, maar ook bij nieuwbouw.

Uniek Busboard®-systeem 

Met de nieuwe 1-fase- en een 3-fasen-uitvoering met Busboard® kunnen installateurs de installatietijd aanzienlijk verkorten. Het voorbedrade systeem en de componenten met steekcontacten garanderen namelijk snelle installatie; een kwestie van de automaten, aardlekautomaten of beltransformator op het Busboard® klikken, de afgaande bedrading erin steken en klaar.

Smalle kast, toch 12 modules

Met uitzondering van de toevoeging, is de kast zelf ongewijzigd gebleven. De kast van 110 mm breed en 330 mm hoog met twee DIN-rails met elk zes modules past gemakkelijk in smallere meterkasten en biedt toch twaalf extra modules. De behuizing kan als uitbreidingskast worden gemonteerd naast een bestaande Hafonorm groepenkast én als basis voor een smalle kast worden gebruikt. Ideaal daarmee voor zowel nieuwbouw als renovatie.

De Hafonorm HNL is bovendien te voorzien van een aardingsset, hij voldoet aan de IEC/NEN-veiligheidsnormen en is compatibel met andere Hafonorm groepenkasten en accessoires.

Een duurzame keuze

De smalle kast kent nog een belangrijke pre: hij maakt in veel gevallen een grotere kast – waarvan een deel niet gebruikt zou worden – overbodig. Bovendien zijn alle kasten uit het Hafonorm-programma CO2-neutraal en in Nederland geproduceerd, zijn de behuizingen vervaardigd van 100% gerecycled kunststof en de verpakkingen gemaakt van 100% gerecycled karton. Dat maakt de serie niet alleen veilig, betrouwbaar en flexibel, maar ook duurzaam.

Ontdek de voordelen van de Hafonorm HNL met Busboard® van ABB

Lees meer over installatietechniek