Veiligheid garanderen in gevaarlijke omgevingen

Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid in Zones 1, 2, 21, 22. Met IP66-behuizing, vergrendelbare hendel en AAN/UIT-indicatie voor veilige elektrische besturing.
Ontdek de GHG25 schakelaar
Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid
Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid

In veeleisende industriële omgevingen is veiligheid geen optie, maar een absolute noodzaak. Daarom introduceert Eaton’s Crouse-Hinds serie de GHG25 veiligheidsschakelaars en scheidingsschakelaars uit de CEAG productlijn, ontworpen om uitzonderlijke bescherming en betrouwbaarheid te bieden in gevaarlijke zones zoals de olie- en gasindustrie, petrochemie en chemische sector.

Gecertificeerd voor Zones 1, 2, 21 en 22, combineert het GHG25-assortiment een robuust ontwerp, modulaire flexibiliteit en geavanceerde veiligheidsfuncties, zodat uw bedrijfsvoering soepel en veilig verloopt. Of het nu gaat om het isoleren van stroom tijdens onderhoud of het aansturen van motoren in explosieve atmosferen, deze schakelaars zijn gemaakt om te presteren.

Met een duidelijke AAN/UIT-indicatie, vergrendelbare hendels en IP66-gecertificeerde behuizingen is de GHG25-serie uw betrouwbare oplossing voor veilige, conforme en efficiënte elektrische besturing.

Een slimme schakelaar voor veeleisende omgevingen

Het kiezen van de juiste schakelaar voor gevaarlijke zones is meer dan een technische beslissing, het is een inzet voor veiligheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van uw operaties. De GHG25 veiligheidsschakelaar en scheidingsschakelaar van Eaton zijn ontworpen om te voldoen aan de praktische eisen van industriële omgevingen en biedt een robuuste oplossing voor het isoleren van elektrische stroom bij onderhoud, verwarmingslinten en besturingstoepassingen.

Gerichte schakelcapaciteit

De GHG25 vult een langdurige leemte door schakelcapaciteiten van 25A en 32A aan te bieden, waarden die vaak vereist zijn maar zelden beschikbaar zijn in oplossingen voor gevaarlijke gebieden. Speciaal ontworpen om deze middellast aan te kunnen, is het ideaal voor elektrische distributie, motorbesturing, hittetracering en instrumentatiecircuits.

Gebouwd voor ruwe en gevaarlijke omgevingen

Verkrijgbaar in met glasvezel versterkte polyester of roestvrijstalen behuizingen, is de GHG25 bestand tegen corrosie, impact en extreme temperaturen. Het is gecertificeerd voor gebruik in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 gevaarlijke gebieden, en voldoet aan IEC/EN 62626-1 Klasse I en EN/IEC 60079 normen. Met IP66-afdichting en IK09 slagvastheid biedt het betrouwbare bescherming tegen stof, water en mechanische belasting.

Veiligheids- en isolatiefuncties

Met tot drie hangslotpunten, vergrendelde deksels en IP2X-klembeveiliging zorgt de GHG25 voor veilige bediening en betrouwbare isolatie, wat gemoedsrust geeft tijdens onderhoud en service. De schakelaar is geschikt voor 30.000 elektrische en mechanische schakelingen, wat langdurige operationele betrouwbaarheid ondersteunt.

Modulair en flexibel ontwerp

Het modulaire ontwerp ondersteunt 3-, 4-, 6- en 8-poolse configuraties, met achteraf te installeren hulpcontacten die kunnen worden toegevoegd of vervangen zonder de hoofdconfiguratie te verstoren, ideaal voor veranderende sitevereisten. Klemmen ondersteunen draaddoorsneden tot 16 mm², wat brede compatibiliteit biedt met industriële bekabelingsnormen.

Snelle en gereedschapsvrije installatie

Klikbare montageplaten, toegankelijke klemmen en optionele afdekkappen vereenvoudigen de installatie, verminderen stilstand en vergemakkelijken de opstelling, vooral bij renovatie- of brownfieldprojecten. De lagere zijwanden van de behuizing verbeteren de toegang tot de klemmen, en beschadigde schroefdraad van de deksel kan worden vervangen zonder de hele schakelaar te hoeven weggooien.

De GHG25 van Eaton is niet zomaar een schakelaar, het is een upgrade voor industriële operaties waar precisie, veiligheid en aanpasbaarheid essentieel zijn. Of u nu een nieuw systeem ontwerpt of bestaande infrastructuur aanpast, de GHG25 biedt de prestaties en gemoedsrust die nodig zijn om veilig en efficiënt te opereren in de meest veeleisende omgevingen.

Ontdek de GHG25 schakelaar

Lees meer over industrie