In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Werken aan of nabij spanningvoerende elektrische installaties brengt altijd risico’s met zich mee. Vooral vlamboogincidenten kunnen leiden tot ernstig letsel en schade aan apparatuur. ABB heeft daarom een slimme veiligheidsoplossing ontwikkeld voor de Emax vermogensautomaten met Ekip Touch trip unit: de RELT-module (Reduced Energy Let-Through).
De nieuwe module maakt het mogelijk om tijdens inspectie en onderhoud tijdelijk over te schakelen naar een speciale veiligheidsmodus. In deze RELT-modus reageert de vermogensautomaat sneller bij een fout, waardoor de foutenergie – en daarmee de mogelijke impact van een vlamboog aanzienlijk wordt verminderd.
Wanneer de RELT-modus wordt geactiveerd, wordt de uitschakeltijd van de automaat verkort door een lagere afschakelinstelling te gebruiken. Hierdoor daalt de beschikbare foutenergie binnen milliseconden tot een veilig niveau. Dat verkleint het risico op letsel voor onderhoudspersoneel aanzienlijk.
De RELT-modus kan eenvoudig worden geactiveerd via een stuurschakelaar of onderhoudsschakelaar aan het paneel, of via een signaal buiten de gevarenzone. De status van de RELT-modus wordt duidelijk weergegeven met een verlichte schakelaar of signaallamp, zodat u direct ziet dat de veiligheidsmodus actief is.
De RELT-module is volledig geïntegreerd in de Emax met Ekip Touch trip unit en kan zowel in nieuwe als bestaande installaties worden toegepast. Activering is mogelijk via een 24 V DC- signaal, maar ook via communicatiesystemen zoals Modbus of Profibus, zodat de functie kan worden opgenomen in een SCADA- of energiebeheersysteem. De module kan worden toegepast op hoofdschakelaars of op afgaande velden, afhankelijk van het gewenste veiligheidsniveau en de configuratie van de installatie. Dit maakt het systeem flexibel inzetbaar in uiteenlopende omgevingen, van utiliteitsgebouwen tot industriële installaties.
De RELT-functie biedt een praktische manier om onderhoud en inspectie aan elektrische installaties veiliger uit te voeren zonder dat de installatie volledig spanningsloos hoeft te worden gemaakt. Na afloop van het onderhoud kan de standaardinstelling weer worden hersteld, zodat de volledige selectiviteit en coördinatie binnen het systeem behouden blijft.
Voor installateurs en onderhoudsprofessionals zorgt de RELT-module voor een belangrijke extra ‘veiligheidslaag’ bij het werken aan spanningvoerende installaties. Door de combinatie van gebruiksgemak, duidelijke signalering en snelle reactietijd draagt de RELT-module bij aan een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. De module combineert elektrische veiligheid met moderne vermogensschakeltechniek – een ontwikkeling waar u als professional direct de voordelen van ervaart tijdens het dagelijks werk.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.